KERN AND SOHN DS Serisi Platform Kantarları
stil | Model | Tartı Platformu Boyutları | Doğrusallık | Platform Derinliği | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Platform Genişliği | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS 150K1 | - | - | - | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 1g | €1,542.50 | |
B | DS 10K0.1S | X 228 228 95 mm x | +/- 0.3 g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228 mm | 100mg | €865.96 | |
C | DS 3K0.01S | X 228 228 95 mm x | +/- 0.05 g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228 mm | 10mg | €960.68 | |
D | DS 5K0.05S | X 228 228 95 mm x | +/- 0.15 g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228 mm | 50mg | €865.96 | |
E | DS 20K0.1 | X 308 318 75 mm x | +/- 0.3 g | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 100mg | €865.96 | |
F | DS 30K0.1 | X 308 318 75 mm x | +/-0.0005Kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 100mg | €920.09 | |
G | DS 8K0.05 | X 308 318 75 mm x | +/- 0.15 g | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 50mg | €825.37 | |
H | DS 36K0.2 | X 308 318 75 mm x | +/-0.0006Kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318 mm | 200mg | €838.90 | |
I | DS 16K0.1 | X 315 308 75 mm x | +/- 0.3 g | 75 mm | 315 mm | 308 mm | 315 mm | 308 x 315 mm | 100mg | €838.90 | |
A | DS 100K0.5 | X 450 350 115 mm x | +/-0.0015Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 500mg | €1,542.50 | |
A | DS 60K0.2 | X 450 350 115 mm x | +/-0.001Kg | 115 mm | 350 mm | 430 mm | 450 mm | 430 x 350 mm | 200mg | €1,556.03 | |
A | DS 36K0.2L | X 450 350 115 mm x | +/-0.0006Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 200mg | €1,447.78 | |
A | DS 65K0.5 | X 450 350 115 mm x | +/-0.0015Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 500mg | €1,461.31 | |
A | DS 30K0.1L | X 450 350 115 mm x | +/-0.0005Kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 100mg | €1,556.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıvı Seviye Anahtarları
- Yanma Analizörü Aksesuarları
- Kimlik Kartı Yazıcı Aksesuarları
- Pencere İzolasyon Kitleri
- Radiant Cove Isıtıcılar
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Soğutma Test Cihazları
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Tarımsal Testler
- Tel kumaş
- APPROVED VENDOR 4-Postn Drctnl Lok ile Döner Plaka Tekeri
- STEEL KING Palet Rafı Dik Çerçeve
- DAYTON Elektrikli Kancalı Zincirli Vinçler, 15 Feet Kaldırma
- APPROVED VENDOR Durdurma ve Atık Vanası
- SNAP-LOC Cinch Askı Tiedown
- KOHLER Uzatılmış, Zemin, Yerçekimi Beslemeli, Klozet
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Bölünmüş Pirinç Rijit Şaft Kaplinleri
- MASTER LOCK Python Kilitleme Kabloları
- WEG Kompresör Pazarı İçin Kapalı Starterler
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız