KERN VE SOHN EG-AM Serisi Hassas Teraziler
stil | Model | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Kalibrasyon Sınıfı | Kalibrasyon Değeri | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Doğrusallık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EG 220-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | X 182 235 65 mm x | 65mm | 235 mm | +/- 0.002 g | €1,434.25 | |
B | EG 620-3NM | 1mg | I | 0.01g | 10mg | X 240 185 75 mm x | 75 mm | 185 mm | +/- 0.004 g | €1,758.99 | |
C | EG 420-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | X 182 235 75 mm x | 75 mm | 235 mm | +/- 0.003 g | €1,569.56 | |
D | EG 2200-2NM | 10mg | II | 0.1g | 100mg | X 265 192 87 mm x | 87 mm | 192 mm | +/- 0.01 g | €1,501.91 | |
E | EG 4200-2NM | 10mg | II | 0.1g | 100mg | X 260 190 70 mm x | 70mm | 190 mm | +/- 0.02 g | €1,650.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bağlama ve Clevis Bağlantıları
- Değiştirilebilir Çekirdek Silindirler
- Hava Yönlendiricileri
- Dikili Duş Kabinleri ve Kapılar
- Flap Tekerleklerinin Kilitlenmesi
- Görev Işıkları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- vidalar
- El Aleti Kitleri
- Kilitleme Cihazları
- SPEEDAIRE Ara Birleştirme Ara Yağ Temizleme Filtresi
- VELCRO Tekrar Kapatılabilir Cinch Askıları
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Çift Uçlu Montaj, 3" Delik Çapı
- APPROVED VENDOR Hepsi Uygun Burç
- SMC VALVES Erkek Dirsek
- ACROVYN Tampon Koruma, Bej, Acrovyn, 240 İnç Uzunluk
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Lazer Etiket Ekleri ile Post Clear Etiket Tutucular
- SPEARS VALVES PVC Beyaz True Union Yardımcı Yaylı Çekvalfler, Soket
- MARTIN SPROCKET 2AK Serisi Tip 2 Yivli FHP Kasnakları
- BROWNING SSF4S 100 Serisi Hafif Hizmet Damgalı Çelik Dört Cıvatalı Flanşlı Bilyalı Rulmanlar