Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Kompakt Laboratuvar Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JMF

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Kompakt Laboratuvar Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JMF Modeli: EWJ 3000-2
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
€744.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kasa Genişliği220mm
Rakam Boyutu16.5mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 / 60 Hz
Konut BoyutuX 220 315 105 mm x
Gövde Yüksekliği105 mm
Konut Uzunluğu315 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Doğrusallık+/- 0.05 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı15 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-ewj-3000-2.pdf
okunabilirlik0.01g
Yeniden üretilebilirlik0.02g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)20mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)200mg
Birimlerct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl
Tartım Kapasitesi3000g
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Çapı120 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)27
Gemi uzunluğu (cm)28
Gemi genişliği (cm)39
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Kalibrasyon DeğeriKonut BoyutuParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)BirimlerTartım Yüzey ÇapıGövde YüksekliğiKonut UzunluğuÜcret
KERN AND SOHN EWJ 300-3 Kompakt Laboratuvar Terazisi, 300g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JMG EWJ300-32mg-X 220 315 90 mm x20mgct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€811.84
KERN AND SOHN EWJ 300-3H Kompakt Laboratuvar Terazisi, 300g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-X 220 340 321 mm x20mgct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€838.90
KERN AND SOHN EWJ 6000-1M Kompakt Laboratuvar Terazisi, 6000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JMJ EWJ 6000-1M20mg1gX 215 330 105 mm x200mgg-105 mm330 mm€663.00
KERN AND SOHN EWJ 6000-1SM Kompakt Laboratuvar Terazisi, 6000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1gX 215 330 105 mm x200mgg-105 mm330 mm€649.47
KERN AND SOHN EWJ 600-2M Kompakt Laboratuvar Terazisi, 600g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JML EWJ 600-2M20mg0.1gX 220 315 90 mm x200mgg120 mm90 mm315 mm€690.06
KERN AND SOHN EWJ 600-2SM Kompakt Laboratuvar Terazisi, 600g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1gX 220 340 95 mm x200mgg120 mm95 mm340 mm€676.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Kompakt Laboratuvar Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik
€744.19 / Adet