KERN VE SOHN GAB-N Serisi Tezgah Üstü Teraziler
stil | Model | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Kalibrasyon Değeri | Konut Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Konut Uzunluğu | Giriş Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAB 30K5DNM | 1g | 0.005, 0.01Kg | X 320 330 125 mm x | 10g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ila 240V AC | €372.85 | |
B | GAB 6K0.05K | 50mg | - | X 320 330 125 mm x | 500mg | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ila 240V AC | €475.08 | |
C | GAB 12K0.1K | 100mg | - | X 320 330 125 mm x | 1g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 110 ila 230V AC | €475.08 | |
D | GAB 30K0.2K | 200mg | - | X 320 330 125 mm x | 2g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ila 240V AC | €475.08 | |
E | GAB 6K1DNM | 200mg | 0.001, 0.002Kg | X 320 345 125 mm x | 2g | 225 mm | 295 mm | 345 mm | 110 ila 230V AC | €372.85 | |
F | GAB 15K2DNM | 500mg | 2, 5 gr | X 320 330 125 mm x | 5g | 230 mm | 300 mm | 330 mm | 110 ila 230V AC | €372.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güneş Şarj Cihazları
- Esnek Bariyer Sistemleri
- Anahtarlara dokunun
- Karton Zımba
- Hasır Bezler
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Motorlar
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Veri kaydı
- Kaldırım Kalitesi
- CARLING TECHNOLOGIES DPST Geçiş Anahtarı
- HALLOWELL Yan ve Arka Ray Kiti
- OIL-DRI Emici Çorap
- ANVIL Adaptörleri
- MARATHON MOTORS Genel Amaçlı Motorlar, Tek Fazlı, Tamamen Kapalı, Sert Taban
- EATON E59 Serisi iProx Programlanabilir Endüktif Yakınlık Sensörleri
- INGERSOLL-RAND Hava Filtresi Tertibatları
- GRAINGER Emme Tertibatları
- DAYTON Vana Gövdeleri
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E10, Elastomerik Kaplinler