KERN AND SOHN KB-NM Serisi Hassas Teraziler
stil | Model | Doğrusallık | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KB 650-2N | +/- 0.03 g | 130 x 130 mm | 10mg | 100mg | 130 mm | 130 mm | €492.29 | |
A | KB 6500-1N | +/- 0.3 g | 150 x 170 mm | 100mg | 1g | 170 mm | 150 mm | €492.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kombine Matkap / Havşa
- Kiriş ve Çelik Dübeller
- Filtrasyon Aksesuarları
- Kimlik Kartı Yazıcıları
- Treyler Askıları ve Basamaklı Tampon Askıları
- İletişim Araçları
- Çatı Vantilatörleri
- lehimleme
- Yağlar
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- NEW AGE Fıçı Rafları
- TENNSCO Delikli Raf Ünitesi
- BUSSMANN LPJ Düşük Tepe Zaman Gecikmeli Sigortalar, Çift Elemanlı, J Sınıfı, Göstergeli
- MERSEN FERRAZ G Sınıfı Sigortalar
- OIL SAFE Gelişmiş Filtre Arabası QC Yükseltme Kitleri
- ALL GEAR İp Çekmek
- RINGERS GLOVES Dayanıklı Kurtarma Eldivenleri
- REMCO Orta Boy El Fırçaları
- BUSSMANN CUBE Sigorta Kompakt Devre Sigortalı Bağlantı Kesiciler, 30A Maks.