Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN KB 650-2N Hassas Terazi, 650g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8KFA

KERN AND SOHN KB 650-2N Hassas Terazi, 650g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8KFA Modeli: KB 650-2N
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
€492.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi10 saat.
Kasa Genişliği167mm
Rakam Boyutu9mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 167 250 85 mm x
Gövde Yüksekliği85 mm
Konut Uzunluğu250 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Doğrusallık+/- 0.03 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-kb-650-2n.pdf
okunabilirlik0.01g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu130 x 130 mm
Yeniden üretilebilirlik0.01g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)10mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)100mg
Birimlerct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, için
Tartım Kapasitesi650g
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği130 mm
Tartım Yüzey Genişliği130 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.2
Gemi yüksekliği (cm)18
Gemi uzunluğu (cm)23
Gemi genişliği (cm)36
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)Tartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiÜcret
KERN AND SOHN KB 6500-1N Hassas Terazi, 6500g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8KEZ KB 6500-1N+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm€492.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KB 650-2N Hassas Terazi, 650g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik
€492.29 / Adet