KERN VE SOHN KFA-V20 Serisi Tartım Platformu Kirişleri
stil | Model | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFA 600V20S | 800 x 120 mm | X 800 120 100 mm x | 120 mm | 800 mm | €1,109.52 | |
B | KFA 3000V20 | 1200 x 120 mm | X 1200 120 100 mm x | 120 mm | 1200 mm | €1,488.38 | |
C | KFA 1500V20 | 1200 x 120 mm | X 1200 120 100 mm x | 120 mm | 1200 mm | €1,217.76 | |
D | KFA 6000V20 | 1200 x 160 mm | X 1200 160 100 mm x | 160 mm | 1200 mm | €1,989.01 | |
E | KFA 3000V20L | 2000 x 120 mm | X 2000 120 100 mm x | 120 mm | 2000 mm | €1,826.64 | |
F | KFA 6000V20L | 2000 x 160 mm | X 2000 160 100 mm x | 160 mm | 2000 mm | €2,530.24 | TEKLİF TALEBİ
|
KFA-V20 Serisi Tartı Platformu Kirişleri
KERN & SOHN KFA-V20 Serisi tartım platformu kirişleri, büyük yükleri ölçmek için tasarlanmıştır ve özellikle dökme malzemeleri, makineleri ve büyük boyutlu nesneleri tartmak için kullanışlıdır. Bu tartım platformu kirişleri depolar, üretim tesisleri, nakliye ve lojistik merkezleri ve tarım alanları için idealdir. Korozyona karşı korumak için lake kaplamalı lake çelik konstrüksiyona sahiptirler ve uzun ömür sağlarlar. Bu tartım platformu kirişleri, düz olmayan yüzeylerde yükü dengelemek için dengeleme ayaklarına sahiptir. Taşımayı ve yeniden konumlandırmayı sorunsuz hale getirmek için her tartım kirişinde makaralar ve tutacaklar bulunur. Bu tartım platformlarının 120 ve 160 mm yüzey derinliği çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Süspansiyonları
- Pnömatik Geçiş Vanaları
- Diggers Asfaltlama Kırıcıları ve Kırıcılar
- Nem Test Cihazları
- Zincir Kaplinler
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Elektronik / Bench Test
- süzgeçler
- Tumbler ve Medya
- 3M Köpük Bantlar
- BRAD HARRISON 10m Kablo Seti
- OK INDUSTRIES tel Stripper
- GENERAL ELECTRIC Kol Kravatları
- CHICAGO FAUCETS Kapak Plakası Güverte
- EATON Sayaç Kapağı Tertibatları
- Arrow Pneumatics F6 Serisi Adsorber Filtreler, Yüksek Akış
- APPROVED VENDOR Sandviç Torbalar
- EAGLE Yanıcı Sıvı Kasa Kabinleri
- VESTIL AIR Serisi Havalı Köşe Deviriciler