KERN AND SOHN KFA 6000V20L Tartı Kolu, 6000Kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tartım Kirişi |
Platform Derinliği | 100mm |
Ürün Veri Sayfası | çekirdek-ve-sohn-kfa-6000v20l.pdf |
okunabilirlik | 2000g |
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | 2000 x 160 mm |
Tartım Kapasitesi | 6000kg |
Tartı Plakası Malzemesi | Boyalı Çelik |
Tartı Platformu Boyutları | X 2000 160 100 mm x |
Tartım Yüzey Derinliği | 160 mm |
Tartım Yüzey Genişliği | 2000 mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 130 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125 |
Gemi genişliği (cm) | 205 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFA 3000V20 | 1200 x 120 mm | X 1200 120 100 mm x | 120 mm | 1200 mm | €1,488.38 | ||
KFA 3000V20L | 2000 x 120 mm | X 2000 120 100 mm x | 120 mm | 2000 mm | €1,826.64 | ||
KFA 6000V20 | 1200 x 160 mm | X 1200 160 100 mm x | 160 mm | 1200 mm | €1,989.01 | ||
KFA 600V20S | 800 x 120 mm | X 800 120 100 mm x | 120 mm | 800 mm | €1,109.52 | ||
KFA 1500V20 | 1200 x 120 mm | X 1200 120 100 mm x | 120 mm | 1200 mm | €1,217.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00