KERN VE SOHN PBJ-N Serisi Hassas Teraziler
stil | Model | Platform Derinliği | Kalibrasyon Sınıfı | Kalibrasyon Değeri | Platform Yüksekliği | Platform Genişliği | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Yerleşim Zamanı | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBJ 620-3M | 5 mm | I | 0.01g | 105 mm | 108 mm | 112 x 112 mm | 2.5 sn. | 1mg | €2,773.79 | |
B | PBJ 4200-2M | 5 mm | II | 0.1g | - | - | 170 x 180 mm | 2.5 sn. | 10mg | €2,570.83 | |
C | PBJ 6200-2M | 5 mm | I | 0.1g | - | - | 170 x 180 mm | 2.5 sn. | 10mg | €3,112.06 | |
D | PBJ 8200-1M | 8 mm | II | 1g | 195 mm | 180 mm | 170 x 180 mm | 1.2 sn. | 100mg | €2,557.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fren Aletleri
- Yüksek Basınçlı Hidrolik Silindirler
- Soğutucu Filtreleri ve Kartuşları
- Hidrolik İki Kademeli Dişli Pompalar
- Tamburlu Dağıtıcılar
- El Aleti Kitleri
- Akış Kontrol Vanaları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Çengeller
- 3M Vinil İzoleli Dişi Bağlantı Kesme
- JB INDUSTRIES Soğutma Küresel Vanaları
- ARC ABRASIVES Cırt cırtlı Zımpara Diskleri
- ZSI-FOSTER Beta Standart Serisi Kapak Plakaları
- THOMAS & BETTS 54206 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Dişli Operatör, Çinko Pabuç, FKM
- SPEARS VALVES PVC Premium Pnömatik Aktüatörlü Standart Kelebek Vanalar, FKM
- WILSON antenler
- WEG DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- TIMKEN Çapraz Makaralı Rulmanlar