KERN AND SOHN SFB Serisi Platform Kantarları
stil | Model | Doğrusallık | Platform Derinliği | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFB 10K1HIP | +/-0.001Kg | 105mm | 300 x 240 mm | X 300 240 105 mm x | 240 mm | 300 mm | €1,150.11 | |
B | SFB 20K2HIP | +/-0.002Kg | 105mm | 300 x 240 mm | X 300 240 105 mm x | 240 mm | 300 mm | €1,150.11 | |
C | SFB 50K5HIP | +/-0.005Kg | 105mm | 300 x 240 mm | X 300 240 105 mm x | 240 mm | 300 mm | €1,150.11 | |
D | SFB 50K5LHIP | +/-0.005Kg | 105mm | 400 x 300 mm | X 400 300 105 mm x | 300 mm | 400mm | €1,109.52 | |
E | SFB 50K-3XL | +/-0.01Kg | 137 mm | 500 x 400 mm | X 500 400 137 mm x | 400 mm | 500 mm | €1,312.48 | |
F | SFB 100K10HIP | +/-0.02Kg | 110mm | 400 x 300 mm | X 400 300 110 mm x | 300 mm | 400mm | €1,190.70 | |
G | SFB 100K-2XL | +/-0.02Kg | 142 mm | 650 x 500 mm | X 650 500 142 mm x | 500mm | 650 mm | €1,934.89 |
SFB Serisi Platform Kantarları
Kern ve Sohn SFB Serisi platform terazileri, ölçüm için hacimli veya ağır nesneleri barındırmak üzere geniş, düz bir platformla tasarlanmış tartım cihazlarıdır. Bu teraziler endüstriyel, ticari ve tarımsal ortamlarda çeşitli mal, ürün ve malzeme türlerini tartmak için kullanılır. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona ve yapısal sertliğe direnmek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu platform terazileri ayrıca kolay okuma için paslanmaz çelik kapalı ekranlara sahiptir. Düşük ışık koşullarında okuma ekranı aydınlatması için ekran arka ışığı ile donatılmıştır. Bu platform teraziler 40°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışır ve 300, 400, 500 ve 650 mm'lik tartım yüzey genişliklerine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Arbor Basın
- Kaynak Tabancası Adaptörleri
- İşitme Koruma Aksesuarları
- nefeslikler
- Havalı Alet Kombinasyon Kitleri
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- El ve Taşınabilir Lambalar
- KNIPEX 3/8 "Sürücü Metrik Soket
- CHICAGO FAUCETS Mutfak Bataryası, Kolu, ADA, Krom Kaplama
- APPROVED VENDOR Isıtma İpucu
- COOPER B-LINE Tip 3R EnviroShield Serisi Kablo Yolu Konnektörlerinde Yatıyor
- COOPER B-LINE Elektrik Kutusu T Bar Bağlantı Elemanları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 3/8-16 Un
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 4 İnç Çap, İki Uçtan Dişli
- EATON Motor Kontrol Kolları
- KERN AND SOHN CPE Serisi Sayım Terazileri