KILLARK EZP320 Metal Halide Işık Armatürü M132
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Halide Işık Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 Derece F |
Fikstür Tipi | Tehlikeli Konum |
Fikstür Watt | 320 |
Yükseklik | 22.25 " |
Konut Finish | bronzlaşmak |
Gövde Malzemesi | Bakırsız Alüminyum |
Lamba Tanımı | M132 |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 1 |
Lamba Tipi | Metal Halide Darbe Başlangıcı |
Lamba Watt | 320 |
uzunluk | 11.25 " |
Önerilen Lamba Ürün No. | 1VZ60 |
Gerilim | 120-208-240-277 |
genişlik | 11.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.23 |
Gemi genişliği (cm) | 29.97 |
HS kodu | 9405106020 |
PLATFORM | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Watt | Yükseklik | Lamba Tanımı | Lamba Watt | Montaj | Önerilen Lamba Ürün No. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZP150A2G | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | Kolye | 2F192 | €2,016.39 | ||
EZP170A2G | -40 ila 131 Derece F | 175 | 18 " | M137 | 175 | Kolye | 1E686 | €2,634.38 | ||
EZP250A2G | -40 ila 131 Derece F | 250 | 18 " | M138 | 250 | Kolye | 4PL07 | €3,066.08 | ||
EZP150X2G | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | Tavan | 2F192 | €2,169.96 | ||
EZP170X2G | -40 ila 131 Derece F | 175 | 18 " | M137 | 175 | Tavan | 1E686 | €2,787.95 | ||
EZP250X2G | -40 ila 131 Derece F | 250 | 18 " | M138 | 250 | Tavan | 4PL07 | €3,219.64 | ||
EZP150B2G | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | Duvar | 2F192 | €2,547.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00