KILLARK Motor Marş Motoru
stil | Model | Hub Boyutu | Gerekli Termal Ünite Sayısı | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XSX-42 | 1 / 2 " | 1 | 2 | 3 | €499.70 | |
A | XSX-43 | 1 / 2 " | 3 | 3 | 3" | €958.62 | |
A | XSX-53 | 3 / 4 " | 3 | 3 | 3" | €995.36 | |
A | XSX-52 | 3 / 4 " | 1 | 2 | 3" | €624.16 |
Motor başlatıcı
Killark motor yol vericiler, küçük DC veya AC motorların manuel olarak başlatılmasını ve durdurulmasını sağlar. Yüksek tokluk ve mükemmel kaynaklanabilirlik için dökme bakır içermeyen alüminyum alaşımlı yapıya sahiptirler. Bu motor yol vericiler paslanmaz çelik bir şafta sahiptir ve butonlar, pilot ışıklar ve anahtarlar ile kombinasyon halinde mevcuttur.
Raptor Supplies ayrıca bunları sunuyor manuel motor anahtarı çıkmaz göbeklerle.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Davul Alarmları
- Yangın Söndürücü Alarmları
- Çizgi İşaretleme Makinesi / Aplikatörleri
- Lineer Kılavuz Arabaları ve Kızakları
- Yangın Hortum Makaraları ve Depolama Rafları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- dosyalar
- Basınçlı Hava Arıtma
- Elektronik
- vibratör
- WATTS Cinch Kelepçeli Onarım Kiti
- SPEARS VALVES Dirsek, 45 Derece
- FISKARS Kesme Mat Kendini İyileştirme
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Dişli ve Soket Uçlu, FKM
- BOSTON GEAR Sıralı Planet Dişli Kutuları
- GROVE GEAR Çıkış Sonsuz Dişli Redüktörler, 180TC Giriş Flanşı
- ENERPAC HT Serisi Hidrolik Hortumlar
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip P2
- BROWNING QD Burçlu Dişli Kayışı Kasnakları