Killark Xsx-53 | Motor Marş Anahtarı 20a 3/4 inç Hub 3p | 4tzr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK XSX-53 Motor Marşı Geçişi 20a 3 / 4in Göbekler 3p | AD9PTF 4TZR9

KILLARK XSX-53 Motor Başlatma Anahtarı 20a 3/4 inç Hub 3p

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PTF Modeli: XSX-53Çapraz Referans: 4TZR9
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
€995.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor başlatıcı
Amper AC20
derinlik4"
Yükseklik6"
Güç @ 115VDC2
HP @ 3 Faz - 200V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 460-575V5
Hub Boyutu3 / 4 "
Hub StiliYem-Thru
Maks. Voltaj600
NEMA Türü7, 9
Gerekli Termal Ünite Sayısı3
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiManuel
TipToggle
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: (2) Zıt Uçlarda 3/4 "Hublar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub BoyutuGerekli Termal Ünite SayısıKutup sayısıgenişlikÜcret
KILLARK XSX-43 Motor Marşı Geçişi 20a 1/2 İnç Göbekler 3p | AD9PTD 4TZR7 XSX-431 / 2 "333"€958.62
KILLARK XSX-52 Motor Marşı Geçişi 20a 3 / 4in Göbekler 2p | AD9PTE 4TZR8 XSX-523 / 4 "123"€624.16
KILLARK XSX-42 Motor Marşı Geçişi 20a 1/2 İnç Göbekler 2p | AD9PTJ 4TZT3 XSX-421 / 2 "123€499.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK XSX-53 Motor Başlatma Anahtarı 20a 3/4 inç Hub 3p
€995.36 / Adet