KILLARK Tumbler Anahtarı
stil | Model | Amper | HP | Anahtar Türü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FXS-8C | 15 | 3 @ 240V, 5 @ 480V | 3-Pole | 240 / 480 VAC | €702.37 | |
A | FXS-1C | 20 | 1 @ 120V, 2 @ 240V | 1-Pole | 120 / 277 VAC | €488.46 | |
A | FXS-2C | 20 | 1 @ 120V, 2 @ 240V | 2-Pole | 120 / 277 VAC | €453.34 |
Devirme şalter
Killark tambur anahtarları, tehlikeli yerlerde etkili bir çözüm sağlar ve motor işlevlerini ve ışık anahtarlamasını başlatmak / durdurmak için kullanılır. UV radyasyonlarına karşı direnç için dökme alüminyum yapıya ve sorunsuz saha kurulumu için ek kablolama alanına sahip renk kodlu kablolamaya sahiptirler. Bu UL listeli anahtarlar Sınıf 1, 2 ve 3 cihazlarla uyumludur ve tek, çift ve üç kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor tek kutuplu tambur anahtarları besleme göbekli.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İşleme Mengene Aksesuarları
- El Tipi Boya Püskürtücüler
- Kol Rulmanlar
- Halat Bariyer Direkleri ve Destekler
- Acil Barınak Isıtıcıları ve Klimaları
- Dağıtım Ekipmanları
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- İnceleme ve Alma Araçları
- Perçinler
- Meraklı Araçlar
- HONEYWELL Manyetik Aktüatörlü Güvenlik Kilit Anahtarı, 1NK/1NA
- PARKER İçi Boş Altıgen Tapa, 316 Paslanmaz Çelik
- APPROVED VENDOR Dirsek, 45 Derece, Paslanmaz Çelik
- MASTER Cebri Hava Isıtıcıları
- STURTEVANT RICHMONT 1/4 "Sürücü Sabit Cırcırlı Ön Ayarlı Mikrometre Tork Anahtarları
- WESTWARD Askı Anahtarı
- DURHAM MANUFACTURING Kutu Birimleri
- APOLLO VALVES Şarj Kitleri
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 1333 Serisi
- SMC VALVES Kase Montajı