Killark Fxs-1c | Ön Kapak Tehlikeli Konum 1p Açık/Kapalı | 4tzp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK FXS-1C Ön Kapak Tehlikeli Konum 1p Açık / kapalı | AD9PRU 4TZP7

KILLARK FXS-1C Ön Kapak Tehlikeli Konum 1p Açık/kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PRU Modeli: FXS-1CÇapraz Referans: 4TZP7
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
€488.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Montajı Ön Kapak
Amper20
derinlik3.625 "
Yükseklik6 13 / 16 "
HP1 @ 120V, 2 @ 240V
Gösterge İşaretleriAÇIK KAPALI
MalzemeAlüminyum Döküm
Çete Sayısı1
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Bölüm 1, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölge 1 ve 2, Grup IIB, IIA; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III
Anahtar Türü1-Pole
Operatör TipiDevirme şalter
UPC783936194738
Gerilim120 / 277 VAC
genişlik3 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.14
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPAnahtar TürüGerilimÜcret
KILLARK FXS-2C Ön Kapak Tehlikeli Konum 2p Açık / kapalı | AD9PRV 4TZP8 FXS-2C201 @ 120V, 2 @ 240V2-Pole120 / 277 VAC€453.34
KILLARK FXS-8C Ön Kapak Tehlikeli Konum 3p Açık / kapalı | AD9PRW 4TZP9 FXS-8C153 @ 240V, 5 @ 480V3-Pole240 / 480 VAC€702.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK FXS-1C Ön Kapak Tehlikeli Konum 1p Açık/kapalı
€488.46 / Adet