KINGSWAY GROUP Parlak Kaplamalı Alüminyum Çekme Kolu
stil | Model | Vida Boyutu | Kavrama Dia. | Yükleme kapasitesi | Delik Merkezinin Merkeze Montajı | Montaj Tipi | Uzunluk | toplam Genişlik | Projeksiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KG30 | #10 | 1-37 / 64 " | 125 lb | 6-3 / 8 " | Yüzey Montajı | 7" | 2-1 / 2 " | 1-1 / 4 " | €174.41 | |
B | KG40 | #10 | 1-37 / 64 " | 125 lb | 9-11 / 16 " | Yüzey Montajı | 10-1 / 2 " | 2-3 / 4 " | 1-11 / 16 " | €210.29 | |
C | KG61 | M8 | 1" | 200 lb | 6-3 / 4 " | cıvata | 7-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | €182.46 | |
D | KG31 | M8 | 1-37 / 64 " | 200 lb | 4-3 / 8 " | cıvata | 5-3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 8 " | €132.75 | |
E | KG41 | M8 | 1-37 / 64 " | 200 lb | 6-3 / 4 " | cıvata | 9" | 1-1 / 2 " | 9-1 / 16 " | €168.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- tarps
- grometler
- Monitörler
- Aksiyal Fanlar
- Rulmanlar Ekle
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Hava filtreleme
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Sıcaklık Kontrolleri
- AMPCO METAL Parlamayan Manyetik Olmayan Hex Anahtarı
- BRADY Kilitleme Etiketi
- GRAINGER Stoper, 25mm Kauçuk, Siyah
- MORSE DRUM 2-300 Serisi Tambur Tumbler için Varil Tutucu Grubu
- VULCAN HART Brülör Ağzı
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi 19 İnç Raf Açıları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 3-44 Unf
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1-16 Un
- GRAINGER Yaylar
- BALDOR / DODGE SXRBED Bilyalı Rulmanlar