Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KINGSWAY GROUP KG30 Alüminyum Çekme Kolu, Parlak Kaplamalı, Gümüş, Donanım Makine Vidaları | CF2TML 54XY63

KINGSWAY GROUP KG30 Alüminyum Çekme Kolu, Parlak Kaplamalı, Gümüş, Donanım Makine Vidaları

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2TML Model: KG30Çapraz Referans: 54XY63
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
€174.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkGümüş
BitişCilalı
Kavrama Dia.1-37 / 64 "
Kavrama Yüksekliği5 / 8 "
Kavrama Uzunluğu4"
Kavrama Kalınlığı3 / 8 "
Yükleme kapasitesi125 lb
MalzemeAlüminyum
Delik Merkezinin Merkeze Montajı6-3 / 8 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Çalışma Sıcaklığı.0 Derece ila 100 Derece F
Uzunluk7"
toplam Genişlik2-1 / 2 "
Projeksiyon1-1 / 4 "
Vida Boyutu#10
Konu Derinliği1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuKavrama Dia.Yükleme kapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıMontaj TipiUzunluktoplam GenişlikProjeksiyonÜcret
KINGSWAY GROUP KG40 Çekme Kolu, Alüminyum, Parlak Kaplamalı, Gümüş, Donanım Makine Vidaları | CE9RKJ 54XY64 KG40#101-37 / 64 "125 lb9-11 / 16 "Yüzey Montajı10-1 / 2 "2-3 / 4 "1-11 / 16 "€210.29
KINGSWAY GROUP KG61 Çekme Kolu, Alüminyum, Parlak Kaplamalı, Gümüş, Donanım Makine Vidaları | CE9RKK 54XY66 KG61M81"200 lb6-3 / 4 "cıvata7-1 / 2 "1-1 / 2 "1-3 / 4 "€182.46
KINGSWAY GROUP KG31 Çekme Kolu, Alüminyum, Parlak Kaplamalı, Gümüş, Donanım Makine Vidaları | CE9RKL 54XZ08 KG31M81-37 / 64 "200 lb4-3 / 8 "cıvata5-3 / 4 "1-1 / 2 "1-1 / 8 "€132.75
KINGSWAY GROUP KG41 Çekme Kolu, Alüminyum, Parlak Kaplamalı, Gümüş, Donanım Makine Vidaları | CE9RKM 54XZ09 KG41M81-37 / 64 "200 lb6-3 / 4 "cıvata9"1-1 / 2 "9-1 / 16 "€168.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KINGSWAY GROUP KG30 Alüminyum Çekme Kolu, Parlak Kaplamalı, Gümüş, Donanım Makine Vidaları
€174.41 / Adet