KURIYAMA K010 Serisi Şeffaf PVC Boru
stil | Model | Duvar Kalınlığı | Renk | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K010-1220X100 | 1 / 4 " | Temizle | 3 / 4 " | 100ft. | 45 Derece F'de 70 | 1.25 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €607.52 | |
A | K010-1624X100 | 1 / 4 " | Temizle | 1" | 100ft. | 35 Derece F'de 70 | 1.5 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €697.17 | |
B | K010-3240X50 | 1 / 4 " | Temizle | 2" | 50ft. | 20 Derece F'de 70 | 2.5 " | 25 ile 150 F | 2175 psi | €627.73 | |
A | K010-2028X50 | 1 / 4 " | Temizle | 1.25 " | 50ft. | 40 Derece F'de 70 | 1.75 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €409.80 | |
A | K010-2432X50 | 1 / 4 " | Temizle | 1.5 " | 50ft. | 35 Derece F'de 70 | 2" | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €485.81 | |
B | K010-2024 | 1 / 8 " | Temizle | 1.25 " | 100ft. | 20 Derece F'de 70 | 1.5 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €377.87 | |
A | K010-0408X100 | 1 / 8 " | Temizle | 1 / 4 " | 100ft. | 60 Derece F'de 70 | 1 / 2 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €111.46 | |
B | K010-2024X50 | 1 / 8 " | Mavi Ton | 1.25 " | 50ft. | 20 Derece F'de 70 | 1.5 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2175 psi | €195.06 | |
A | K010-0709X100 | 1 / 16 " | Temizle | 7 / 16 " | 100ft. | 35 Derece F'de 70 | 9 / 16 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €71.93 | |
B | K010-2430X50 | 3 / 16 " | Mavi Ton | 1.5 " | 50ft. | 20 Derece F'de 70 | 1.875 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2175 psi | €360.08 | |
A | K010-1218X100 | 3 / 16 " | Temizle | 3 / 4 " | 100ft. | 40 Derece F'de 70 | 1.125 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €399.79 | |
A | K010-1622X100 | 3 / 16 " | Temizle | 1" | 100ft. | 30 Derece F'de 70 | 3 / 8 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €491.66 | |
A | K010-2026X50 | 3 / 16 " | Temizle | 1.25 " | 50ft. | 30 Derece F'de 70 | 1.625 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €305.31 | |
A | K010-1420X100 | 3 / 16 " | Temizle | 7 / 16 " | 100ft. | 35 Derece F'de 70 | 1.25 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €427.80 | |
A | K010-0306X100 | 3 / 32 " | Temizle | 3 / 16 " | 100ft. | 60 Derece F'de 70 | 3 / 8 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €57.86 | |
A | K010-1013X100 | 3 / 32 " | Temizle | 5 / 8 " | 100ft. | 35 Derece F'de 70 | 13 / 16 " | 25 Derece ila 150 Derece F | 2200 PSI | €128.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dayanıklı Eldivenler
- Flaring Çanak Taşlama Taşları
- Zincir Bağlantı Çiti Donanımı
- Diggers Asfaltlama Kırıcıları ve Kırıcılar
- Havalı Alet Kombinasyon Kitleri
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Şantiye Aydınlatması
- Bakır
- makinalar
- Çatı
- APPROVED VENDOR Taşınabilir Kablo, SEOW Ceket Tipi
- SCHLAGE Orta Hizmet Kolu Kilit Seti
- OSG Sağ Karbür Frez, 90 Derece Dahil Açı Şekli
- MITUTOYO Dijital Ölçek Birimi
- REES Minyatür Yedek Lambalar
- K S PRECISION METALS Pirinç Şeritler
- HOFFMAN Wireway Bariyer Braket Kitlerini Yerleştirin
- MORSE DRUM Kanallar
- GROVE GEAR GR Serisi, 815 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri