Kuriyama K010-0709x100 | 4egv4 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURIYAMA K010-0709X100 Hortum 7/16 İnç Kimlik 9/16 İnç Dış Çap 100 Feet | AD7GQW 4EGV4

KURIYAMA K010-0709X100 Hortum 7/16 İnç Kimlik 9/16 İnç Dış Çap 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GQW Modeli: K010-0709X100Çapraz Referans: 4EGV4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€71.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkTemizle
SertlikKıyı A: 73
Dia İçinde.7 / 16 "
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç35 Derece F'de 70
Dış Çap.9 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil25 Derece ila 150 Derece F
Gerilme direnci2200 PSI
TipEsnek
VakumOylanmamış
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)45.21
Gemi uzunluğu (cm)43.94
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıRenkDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menzilGerilme direnciÜcret
KURIYAMA K010-2024 Hortum 1-1/4 Idx1-1/2 İnç Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "Temizle1.25 "100ft.20 Derece F'de 701.5 "25 Derece ila 150 Derece F2200 PSI€377.87
KURIYAMA K010-2024X50 Pvc Boru 1 1/2 İnç Dış Çap 50 Ayak Mavi Ton | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Mavi Ton1.25 "50ft.20 Derece F'de 701.5 "25 Derece ila 150 Derece F2175 psi€195.21
KURIYAMA K010-2430X50 Pvc Boru 1 7/8 İnç Dış Çap 50 Ayak Mavi Ton | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Mavi Ton1.5 "50ft.20 Derece F'de 701.875 "25 Derece ila 150 Derece F2175 psi€360.08
KURIYAMA K010-3240X50 Pvc Boru 2 1/2 İnç Dış Çap 50 Ayak Şeffaf | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "Temizle2"50ft.20 Derece F'de 702.5 "25 ile 150 F2175 psi€678.56
KURIYAMA K010-0306X100 Hortum 3/16 İnç İd 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet | AD7GQP 4EGU6 K010-0306X1003 / 32 "Temizle3 / 16 "100ft.60 Derece F'de 703 / 8 "25 Derece ila 150 Derece F2200 PSI€57.86
KURIYAMA K010-0408X100 Hortum 1/4 İnç İd 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "Temizle1 / 4 "100ft.60 Derece F'de 701 / 2 "25 Derece ila 150 Derece F2200 PSI€111.52
KURIYAMA K010-1013X100 Boru 5/8 İnç İç Çap 13/16 İnç Dış Çap 100 Feet | AD7GQZ 4EGV7 K010-1013X1003 / 32 "Temizle5 / 8 "100ft.35 Derece F'de 7013 / 16 "25 Derece ila 150 Derece F2200 PSI€128.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KURIYAMA K010-0709X100 Hortum 7/16 İnç Kimlik 9/16 İnç Dış Çap 100 Feet
€71.93 / Adet