Kuriyama K3150-mm10 | Pvc Boru 16 mm Dış Çap 100 Feet Şeffaf | 2lze7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURIYAMA K3150-MM10 Pvc Boru 16mm Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AC2QFL 2LZE7

KURIYAMA K3150-MM10 Pvc Boru 16mm Dış Çap 100 Feet Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QFL Modeli: K3150-MM10Çapraz Referans: 2LZE7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€257.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güçlendirilmiş Boru
Viraj Yarıçapı2.5 "
RenkTemizle
SertlikKıyı A: 73
Dia İçinde.10mm
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç225 Derece F'de 70
Dış Çap.16 mm
SAE veya Metrikmetrik
Sıcaklık. menzil25 Derece ila 150 Derece F
Gerilme direnci2175 psi
Tipgüçlendirilmiş
Vakum20
Duvar Kalınlığı2.5mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.65
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.SAE veya MetrikDuvar KalınlığıÜcret
KURIYAMA K3150-24x50 Pvc Boru 1-15/16 İnç Dış Çap 50 Ayak Şeffaf | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft.100 Derece F'de 701-15 / 16 "SAE1 / 4 "€446.80
KURIYAMA K3150-32X50 Pvc Boru 2-1/2 İnç Dış Çap 50 Ayak Şeffaf | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50ft.75 Derece F'de 702.5 "SAE1 / 4 "€770.24
KURIYAMA K3150-MM04 Pvc Boru 9mm Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft.250 Derece F'de 709mmmetrik2.5mm€156.62
KURIYAMA K3150-MM06 Pvc Boru 11mm Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AC2QFJ 2LZE5 K3150-MM061.5 "6mm100ft.250 Derece F'de 7011mmmetrik2.5mm€169.52
KURIYAMA K3150-MM08 Pvc Boru 13.5mm Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AC2QFK 2LZE6 K3150-MM082"8mm100ft.250 Derece F'de 7013.5mmmetrik2.75mm€200.35
KURIYAMA K3150-MM12 Pvc Boru 18mm Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AC2QFM 2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft.200 Derece F'de 7018mmmetrik3mm€279.23
KURIYAMA K3150-MM19 Pvc Boru 26mm Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft.150 Derece F'de 7026mmmetrik3.5mm€480.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KURIYAMA K3150-MM10 Pvc Boru 16mm Dış Çap 100 Feet Şeffaf
€257.76 / Adet