KURIYAMA K7160 Serisi, Güçlendirilmiş Boru, Sahil A: 73
stil | Model | Duvar Kalınlığı | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Gerilme direnci | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7160-24 | 0.18 " | 6" | 1.5 " | 50ft. | 50 Derece F'de 70 | 1.86 " | 2175 psi | Çoklu yay | €662.10 | |
A | K7160-20 | 0.18 " | 5" | 1.25 " | 50ft. | 70 Derece F'de 70 | 1.61 " | 2175 psi | Çoklu yay | €572.78 | |
A | K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft. | 150 Derece F'de 70 | 0.46 " | 2200 PSI | Helisel Tel Takviyeli, Esnek | €212.07 | |
A | K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft. | 100 Derece F'de 70 | 0.6 " | 2200 PSI | Helisel Tel Takviyeli, Esnek | €327.48 | |
A | K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft. | 70 Derece F'de 70 | 1.031 " | 2200 PSI | Helisel Tel Takviyeli, Esnek | €660.91 | |
A | K7160-16 | 0.149 " | 5" | 1" | 100ft. | 70 Derece F'de 70 | 1.297 " | 2200 PSI | Helisel Tel Takviyeli, Esnek | €830.51 | |
A | K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft. | 50 Derece F'de 70 | 2.39 " | 2175 psi | Çoklu yay | €978.61 | |
A | K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft. | 100 Derece F'de 70 | 3 / 4 " | 2200 PSI | Helisel Tel Takviyeli, Esnek | €421.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fritöz
- Strobe ve Yanıp Sönen Işıklar
- Tesviye Çubukları ve Tripodlar
- Dosya Temizleyiciler
- Hareket Sensörü Fikstürleri ve Kitleri
- Vanaları kapat
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Vanalar
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- Kaldırım Kalitesi
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T2, 60V
- ATP Hortum, 1000 fit
- ZURN Küvet ve Duş Vanası, Krom Kaplama
- PASS AND SEYMOUR Radiant Serisi Tek Kutup/Üç Yol Kombinasyon Anahtarları
- HOFFMAN Watershed Serisi Tip 4X Serbest Stand 3 Nokta Mandallı Muhafazalar
- Cementex USA Tornavida Bit Soketleri, 1/4 İnç Kare Sürücü
- TECHNIKS Penslere dokunarak
- WHEATON Kapak açıcılar
- LINN GEAR A Tipi Dişli, 60 Zincir
- NIBCO Flanşlı Klozet Flanşı, Wrot ve Dökme Bakır