Kuriyama K7160-04 | Boru 1/4 Idx0.46 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | 1pbl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURIYAMA K7160-04 Hortum 1/4 Idx0.46 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WDW 1PBL2

KURIYAMA K7160-04 Hortum 1/4 Idx0.46 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WDW Modeli: K7160-04Çapraz Referans: 1PBL2
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
€212.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güçlendirilmiş Boru
Viraj Yarıçapı2"
RenkTemizle
SertlikKıyı A: 73
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç150 Derece F'de 70
Dış Çap.0.46 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil25 Derece ila 150 Derece F
Gerilme direnci2200 PSI
TipHelisel Tel Takviyeli, Esnek
Vakum29
Duvar Kalınlığı0.105 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıViraj YarıçapıDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Gerilme direnciTipÜcret
KURIYAMA K7160-06 Hortum 3/8 Idx0.6 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WDX 1PBL3 K7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 Derece F'de 700.6 "2200 PSIHelisel Tel Takviyeli, Esnek€329.06
KURIYAMA K7160-08 Hortum 1/2 Idx0.75 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WDY 1PBL4 K7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft.100 Derece F'de 703 / 4 "2200 PSIHelisel Tel Takviyeli, Esnek€431.67
KURIYAMA K7160-12 Hortum 3/4 Idx1-1/32 İnç Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AB2WDZ 1PBL5 K7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft.70 Derece F'de 701.031 "2200 PSIHelisel Tel Takviyeli, Esnek€664.26
KURIYAMA K7160-16 Hortum 1 Idx1.297 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WEA 1PBL6 K7160-160.149 "5"1"100ft.70 Derece F'de 701.297 "2200 PSIHelisel Tel Takviyeli, Esnek€835.72
KURIYAMA K7160-20 Pvc Boru 1.61 İnç Dış Çap 50 Ayak Şeffaf | AC2QFE 2LZE1 K7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 Derece F'de 701.61 "2175 psiÇoklu yay€608.97
KURIYAMA K7160-24 Pvc Boru 1.86 İnç Dış Çap 50 Ayak Şeffaf | AC2QFF 2LZE2 K7160-240.18 "6"1.5 "50ft.50 Derece F'de 701.86 "2175 psiÇoklu yay€733.61
KURIYAMA K7160-32 Pvc Boru 2.39 İnç Dış Çap 50 Ayak Şeffaf | AC2QFG 2LZE3 K7160-320.195 "8"2"50ft.50 Derece F'de 702.39 "2175 psiÇoklu yay€1,084.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KURIYAMA K7160-04 Hortum 1/4 Idx0.46 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf
€212.07 / Adet