Lasco 1429099 | Kaplin Ekleme X Çift Heli X 3/4 İnç Pvc | 22fn83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1429099 Bağlantı Ek Parçası x Double Heli x 3/4 İnç Pvc | AF7QMH 22FN83

LASCO 1429099 Kaplin Eklemesi x Çift Helisel x 3/4 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QMH Model: 1429099Çapraz Referans: 22FN83
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
€2.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüX Çift Sarmal Ekle
uzunluk2.93 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı Türü+uzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 429010BC Kaplin 1 İnç Kayma x Kayma | AB6UWN 22FJ46 429010BCBeyazSoket x SoketBağlama2.08 "450 psi @ 73 Derece F1"€0.77
LASCO 429005BC Kaplin 1/2 İnç Kayma x Kayma | AB6UWP 22FJ48 429005BCBeyazSoket x SoketBağlama1.67 "-1 / 2 "€0.42
LASCO 429020BC Kaplin 2 İnç Kayma x Kayma | AB6UWQ 22FJ50 429020BCBeyazSoket x SoketBağlama2.84 "-2"€2.65
LASCO 429030 Kaplin 3 Inch Slip x Slip | AB6UWR 22FJ51 429030BeyazSoket x SoketBağlama4.21 "-3"€8.66
LASCO 429007BC Kaplin 3/4 İnç Kayma x Kayma | AB6UWT 22FJ53 429007BCBeyazSoket x SoketBağlama1.7 "-3 / 4 "€0.55
LASCO 429040 Kaplin 4 İnç Kayma x Kayma | AB6UWU 22FJ54 429040BeyazSoket x SoketBağlama4.24 "-4"€9.86
LASCO 429060 Kaplin 6 Inch Slip x Slip | AB6UWV 22FJ55 429060BeyazSoket x SoketBağlama7.29 "-6"€29.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1429099 Kaplin Eklemesi x Çift Helisel x 3/4 İnç Pvc
€2.36 / Adet