LEESON 575V Motorlar, Üç Fazlı, Damlamaya Dayanıklı, Sert Taban
Leeson 575V motorları üfleyicileri, kompresörleri, fanları, takım tezgahlarını ve konveyörleri sürmek için idealdir. Bu üç fazlı motorlar, sabit yüzeylere yerleştirmek için ayak montaj stiline sahiptir. Leeson tamamen kapalı redüktörlü motorlar yüksek nem ve sık sıvı sp'ye eğilimli ortamlar için uygundur...hastalıklarİncele
stil | Model | RPM | Tam Yük Amperi | HP | Hizmet faktörü | Yalıtım sınıfı | kW | Yağlama | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM34062 | 1800 | 0.7 | 1/2 | 1.25 | B | 0.37 | Çok Yönlü EM | 40 | €206.47 | |
A | LM34065 | 1800 | 1.2 | 1 | 1.15 | F | 0.75 | Çok Yönlü EM | 40 | €239.88 | |
A | LM34064 | 3600 | 1.2 | 1 | 1.0 | F | 0.75 | Çok Yönlü EM | 50 | €889.01 | |
A | LM34068 | 3600 | 2.2 | 2 | 1.15 | F | 1.49 | VERIFY | 40 | €1,109.89 |
Özellikler
- Bu motorlar, motor muhafazası içinde hava akışı oluşturmak ve sürdürmek için damlamaya karşı korumalı bir muhafazaya sahiptir, böylece sargıların aşırı ısınmasını önler.
- Dıştan kazara darbelerin ve düşmelerin motor bileşenlerine zarar vermesini önlemek için çelik bir muhafazaya sahiptirler.
- Düzgün motor çalışması için bilyalı rulmanlara sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
Leeson 575V motorları nasıl monte edilir?
Bu motorlar, somun ve civata kullanarak kurulum için ayak tipi bir tabana sahiptir. Anahtarlı şaft tasarımına sahiptirler. Motorun mili, iş parçası üzerindeki kama yuvasına hizalanmıştır. Mil hizalandığında, motorun kamalı miline / kama yuvasına bir kama yerleştirilir. Bu anahtar, motorun şaftını yüke bağlar ve bağlar.
Leeson 575V motorlarının verimlilik derecesi nedir?
Bu AC motorlar yüzde 86.5 verimlilikte derecelendirilmiştir.
Leeson 575V motorların nominal RPM'si nedir?
Seçilen motorlar 1725 rpm'de derecelendirilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çizik Bızlar
- Ses Seviyesi Ölçerler
- Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- ORP Metre
- Sert Bariyer Bileşenleri
- Klimalar
- Lambalar
- Tesisat Hortumları
- Dökme demir
- Havuz ve Spa Pompaları
- EXTECH Kelepçe Sayaçları
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 12 mm Geniş Falcon HTC Senkron Sürücü Gearbelt
- FASCO Endüklenmiş Çekişli Fırın Üfleyicileri
- NUMATICS Manifold Blok 6 İstasyon, Npt
- WESTWARD Örtülü Elektrot Bronz 1/8 İnç
- LITTLE GIANT PUMPS Pipe
- LOVEJOY SDS Hızlı Çıkarılabilir Burç
- TB WOODS HSH Form Flex Kaplinler
- KERN AND SOHN 344 Serisi Ağırlık Setleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutu, MDBS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri