LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt Motorlu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 200-575 Volt Motorlu |
Kod | N |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 2.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | F |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 62.6 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TS |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.7 |
Gemi genişliği (cm) | 21.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00