LEESON 575V Motorlar, Üç Fazlı, TEFC/TENV, C Yüzsüz Taban
Leeson TEFC / TENV 575V motorları, fanları, kompresörleri, üfleyicileri, takım tezgahlarını ve konveyörleri sürmek için tasarlanmıştır. Bu üç fazlı motorlar, yüke doğrudan kurulum için yüzü olmayan bir taban tasarımına sahiptir. Leeson damlamaya dayanıklı motorlar yüksek neme ve sık sıvı dökülmelerine meyilli ortamlar için uygundur....İncele
stil | Model | Mil Dia. | Montaj | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Yalıtım sınıfı | kW | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110177.00 | 5 / 8 " | - | 56C | 1.12 | 3/4 | B | 0.56 | 65 | €689.89 | |
B | 119543.00 | 5 / 8 " | 042547 | 56C | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | €1,252.23 | |
C | 122228.00 | 7 / 8 " | 042544 | 145TC | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | €1,252.23 | |
D | 122229.00 | 7 / 8 " | 042554 | 145TC | 2.3 | 2 | F | 1.49 | 75.6 | €1,247.55 |
Özellikler
- Bu 575V motorlar, yüksek nemli ortamlarda nemi dışarıda tutmak için tamamen kapalı havalandırmasız / tamamen kapalı bir muhafazaya sahiptir.
- Çelik konstrüksiyon mahfaza, harici kazara darbelerin ve düşmelerin motor bileşenlerine zarar vermesini önler.
- Düzgün motor çalışması için bilyalı yatakları vardır.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
Leeson 575V motorları nasıl monte edilir?
Bu kompakt motorlar, doğrudan yük / ekipman üzerine kurulum için yüzü olmayan bir taban tasarımına sahiptir. Anahtarlı şaft tasarımı, kullanıcının motoru yüke güvenli bir şekilde bağlamasını sağlar. Motorun şaftı, iş parçası üzerindeki kama yuvasına hizalanmıştır. Hizalandıktan sonra, motorun kamalı miline / kama yuvasına bir anahtar yerleştirilir. Bu anahtar, motorun şaftını yüke bağlar ve bağlar.
Leeson 575V motorları yağlama gerektirir mi?
Bu motorlarda, şafttan herhangi bir toz ve nem girişi olasılığını önleyen korumalı bilyalı rulmanlar bulunur. Korumalı tasarım ayrıca sık yağlama ihtiyacını da ortadan kaldırır.
Leeson 575V motorları nasıl kontrol edilir?
Bu motorlar, motorun hızını kontrol etmek için doğrudan VFD'lere (Değişken Frekanslı Sürücüler) bağlanabilir. Bu motorlar bağlandıktan sonra, uygulama gereksinimlerine göre istenen hıza tam olarak ayarlanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Redüktörlü Motorlar
- LED Dekoratif Aydınlatma
- Tambur Kilidi
- filtre
- Stok Sepeti Rafları
- El Aleti Kitleri
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- HVAC Kontrolleri
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- T&S Salıncak Nozulu
- DURHAM MANUFACTURING Çalışma Masaları
- SPEARS VALVES PVC Kapsüllü Özel Takviyeli Spigot Dişi Adaptörler, Spigot x ESR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Çekvalfler, Soket Ve Dişli Uçlar, FKM
- EATON E2LEM Tipi Madencilik Komple Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- POWERS O-Ring Kitleri
- ZURN Sifon Jet Pisuarlar
- ENERPAC JH Serisi Hidrolik Alüminyum Krikolar
- WEG BLK-Serisi Zorunlu Vantilasyonlar