LEESON Otomotiv Hizmet Motorları, Üç Fazlı, TEFC, C Yüz, Sert Taban
Leeson C-yüzlü otomotiv görev motorları, maksimum tork için başlatma sırasında ekstra güç sunar. Konveyör, burgu tahriki, havalandırma ve pompa uygulamalarında orta ila yüksek tork gereksinimleri için idealdirler.
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | kW | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM25135 | 1.2 / .6 | 1/4 | .187 | 65 | 50 | 1200 | 1.0 | €171.25 | |
B | LM25153 | 2 / 1 | 1/3 | .246 | 40 | 52.9 | 3600 | 1.15 | €134.30 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Leeson otomotiv görev motorları, kurulum kolaylığı için sert bir taban ile sağlanır.
- Bu üç fazlı üniteler, zorlu ortamlarda verimli çalışma için büyük boy, tamamen contalı bir terminal kutusu ile birlikte gelir.
- Ultra sağlam performans sağlamak için dökme demir çerçeve yapısına sahiptirler.
- Bu üniteler, 3600 rpm'ye kadar hızlarda sürekli çalışma sağlar.
- Soğuk havanın motordan geçmesine izin vererek aşırı ısınmayı önlemek için bir TEFC muhafazası ile donatılmıştır.
- Bu F Sınıfı yalıtımlı üniteler, 3Hz güç kaynağında 60 hp'ye kadar tork üretir.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
- NEMA
Sık Sorulan Sorular
TEBC ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı üfleyici soğutmalı (TEBC) motorlar, motor gövdesinin mile monteli bir fan yerine gövde üzerine yerleştirilmiş ayrı bir üfleyici tarafından soğutulması dışında TEFC motorlarla neredeyse aynıdır.
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Elektrik, tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Elektrik, 4 telli iletkenlerden (her faz için 2 adet) akar.
- Üç fazlı motor: Elektrik 3 ayrı iletkenden geçer.
F Sınıfı yalıtım ne anlama geliyor?
Bu motorlar, sıcaklık kontrolü için F Sınıfı yalıtıma sahiptir. F Sınıfı yalıtımlı motorlar, maksimum 105 santigrat derece sıcaklığa dayanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- V-Kayışlar
- Fotoelektrik Sensör Kabloları
- Duvar kabinleri
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Bileşenleri
- Tüp Eksenel Fan Aksesuarları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Meraklı Araçlar
- Flush Vanalar
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- BRADY Boru İşaretleyici, Klor Gazı
- BUSSMANN Sigorta Bloğu, Sigorta Tipi: Midget, Sigorta Sınıfı: Midget
- FAZTEK Çerçeveleme Ekstrüzyon Tek Kanal
- 3M 30000 Serisi, Bakır Tek Delikli Pabuç
- DIXON Dövme Çelik Globe Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Çekvalfler, Yivli, EPDM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Soğuk Kutular
- BALDOR / DODGE Tip E, İki Cıvatalı Yastık Blok, Katı Konik Makaralı Rulmanlar
- GROVE GEAR EL Serisi, H-H1 Stili, 813 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler