LEESON Kondenser Fan Motorları, Üç Fazlı, Damlama Korumalı Göbek Bandı ve Sert Montajlı
Leeson kondenser fan motorları, HVAC ekipmanlarında, otomatlarda ve yiyecek ve içecek soğutucularında ve diğer cihazlarda kullanılır.
stil | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Motor Termal Koruması | Montaj | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 111147.00 | 56Y | 3.9-3.8 / 1.9 | 1 | .75 | MWJ64KR | YUVARLAK GÖBEK BANDI | 61 | €1,106.78 | |
B | 111148.00 | 56Y | 5.7-5.6 / 2.8 | 1.5 | 1.12 | MWJ44KR | YUVARLAK GÖBEK BANDI | 68 | €1,207.12 | |
C | 116772.00 | 56Z | 3-2.8 / 1.4 | 1/2 | 0.37 | MWJ68KR | sert | 52 | €900.67 | |
D | 115779.00 | J56HY | 5.7-5.6 / 2.8 | 1.5 | 1.12 | MWJ44KR | sert | 68 | €416.11 |
Özellikler
- Motorun sürekli çalışmasıyla oluşan ısıyı dağıtmak ve dahili parçalara zarar gelmesini önlemek için otomatik aşırı yük korumasına sahiptirler.
- Hareketli bileşenlerin sorunsuz çalışmasına izin vermek için Exxon POLYREX EM gresi ile yağlanan çift sızdırmaz bilyalı rulmanlarla entegre edilmiştir.
- Bu kondenser fan motorları, motorun ekipmana güvenli bir şekilde bağlanması için göbek bandı / sert taban montaj tipinde mevcuttur.
- Havanın motor sargılarından akmasına izin vermek ve motoru serin tutmak için damlamaya karşı dayanıklı bir muhafazaya sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Epoksi boyanın amacı nedir?
Epoksi boya, motor çerçevesine sağlamlık ve mükemmel dayanıklılık sağlayarak çizilmelere, paslanmaya veya korozyona karşı dirençlidir.
Kapalı mil muhafazası nedir?
Kapalı şaft muhafazaları, bir motorun sargılarını veya destek yataklarını örtmek için kullanılır. Kapak, nem veya toz girişini önlerken motor bileşenlerini soğutmak için birkaç açıklığa sahiptir.
56Y çerçevesi nedir?
56Y çerçeve, son derece dayanıklı motor muhafazası için paslanmaz çelik bir mile sahiptir. Çerçeve, 130°C'ye kadar maksimum sıcaklık aralığına dayanacak ve aşırı ısınmayı önleyecek şekilde termal korumalı ve B Sınıfı yalıtımlıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Parts-
- Lehimleme Akı
- Merdivenleri Takip Et
- Doğrudan Tahrikli Eksenel Downblast Vantilatörler
- Gösterge Onarım Araçları
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Otomotiv Dış
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Döner Pompalar
- KNIPEX Açık Uçlu Anahtar, Metrik
- WILKINS Azaltılmış Basınç Bölgesi Geri Akış Önleyici
- NEW AGE T-Bar Duvar Rafı
- HONEYWELL Değişken Frekans Sürücüleri
- MERSEN FERRAZ 7.2kV DIN Montajlı Motor Serisi
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi F1 Sınıfı Kalibrasyon Ağırlıkları
- Cementex USA Kablo Kesiciler
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Pirinç Gönye Dişlileri
- BROWNING 140 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Çift Dişli