LEESON Sabit Torklu Fan ve Blower Motorları, Üç Fazlı, TEFC 460V Çok Hızlı, Sert Taban
Leeson HVAC fan ve fan motorları, endüstriyel havalandırma / boşaltma sistemleri ve santrifüj pompalar için uygundur. Bu çok hızlı motorlar, motorun hızını değiştirmek ve motor çalışması boyunca 460V'da sabit bir tork sağlamak için tek bir sargıya sahiptir.
stil | Model | RPM | Montaj | Dizayn | Mil Dia. | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 131470.00 | 1800 / 900 | 180-001 | 2VT | 1 1 / 8 " | 184T | 3.8 / 3.5 | 3/1 1/2 | 2.24 / 1.12 | €2,036.84 | |
B | 131471.00 | 1800 / 1800 | 180-001 | B | 1 1 / 8 " | 184T | 2.9 / 2.9 | 2 / 1 | 1.49 / .75 | €1,794.84 | |
C | 140445.00 | 1800 / 1800 | 210-001.01 | - | 1 3 / 8 " | 215T | 6.7 / 7 | 5/2 1/2 | 3.7 / 1.87 | €2,660.16 |
Özellikler
- Sürekli çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için motor sargılarındaki hava akışını harici bir fan (motora bağlı) aracılığıyla dolaştıran tamamen kapalı bir fan soğutmalı muhafaza ile birlikte gelirler.
- Bu motorlar, yapısal sağlamlık sağlamak için çelik çerçevelere sahiptir ve üç fazlı tasarımları, motorların maksimum 1800 rpm hızında çalışmasına izin verir.
- Ekipmanla güvenli bir bağlantı sağlamak ve aşırı gürültü ve titreşimleri azaltmak için sert / ayak montajına sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
Motor bakımı nasıl yapılır?
Bir motorun bakımını yapmak için motorun sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak için iyi yağlanmış yataklar kullanın.
Rotor ve stator arasındaki fark nedir?
Rotor, bir motorun dönen Adetidir, stator ise manyetik devrenin ve ilgili sargıların sabit kısmıdır.
Sabit tork nedir?
Sabit tork uygulamalarında hız değiştikçe yük torku sabit kalır ve beygir gücü doğrusal olarak değişir. Bu en çok üfleyicilerde, fanlarda, konveyörlerde, kırıcılarda ve sabit deplasmanlı pompalarda görülebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı Püskürtme Aksesuarları
- O-Ring Aksesuarları
- Oluklu Raf Kutuları ve Bölücüler
- Işınım Metre
- Akülü Perçinler
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Akülü Aletler
- Cıvata
- Fişler ve Prizler
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock Flanşlı Prizler, 2 / 3 Kutup
- PACIFIC HANDY CUTTER Güvenlik Kesici Kılıf
- JUSTRITE Birinci Sınıf Ses Bariyeri Kitleri
- COOPER B-LINE burgu fındık
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 3/8-24 Unf Lh
- APOLLO VALVES Powerpress Serisi Gaz Dişi Redüksiyon Adaptörleri
- EATON IQ 250S Serisi Sayaçlar
- EATON E34 Serisi Pilot Işığı Lensleri
- MARTIN SPROCKET Dört Dişli Sonsuz Dişliler, 12 Adım
- TSUBAKI QD Serisi, Dişliler, 3/4 İnç Hatve