LEESON DC Motorlar, TENV/TEFC, Kare Flanşlı veya C Yüzlü
Leeson genel amaçlı DC motorları, yüksek ve sabit bir başlatma torku sunarak, yükün hıza göre değişmediği durumlarda kullanıma uygun olmasını sağlar. Vinçler, taşıma bantları, pozitif deplasmanlı pompalar ve karıştırıcılardaki mekanik yükler veya başlatılması zor uygulamalar için tasarlanmıştır.
stil | Model | Ambalajlar | Amper | Montaj | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Tork | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5 / 16 " | 23 OZ-IN | DN | €581.77 | |
B | M1120013.00 | M1307027.01 | .8 | M1041219 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 38.4 OZ-IN | DN | €710.34 | |
C | M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1 / 2 " | 72 OZ-IN | DN | €755.67 | |
D | M1120062.00 | M1307027.01 | 2.6 | M1041243 | 3500 | 1.0 | 1 / 2 " | 72 OZ-IN | DN | €409.21 | |
E | M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 OZ-IN | DN | €121.14 | |
A | M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5 / 16 " | 19.2 OZ-IN | DN | €297.74 | |
A | M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 OZ-IN | DN | €113.82 | |
F | M1120042.00 | M1307027.01 | 1.8 | M1041221 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 96 OZ-IN | DN | €380.97 | |
G | M1120059.00 | M1307027.01 | 1.5 | M1041215 | 3500 | 1.0 | 1 / 2 " | 36 OZ-IN | DN | €349.20 | |
H | M1130118.00 | M1307027.02 | 0.7 | M1040130 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 72 OZ-IN | DN | €399.62 | |
I | M1130055.00 | PG659301.04F | 2.7 | M1040132 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 9 LB-IN | DF | €423.54 | |
J | M1130120.00 | PG659301.04F | 1.3 | M1040132 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 9 LB-IN | DF | €447.94 | |
K | M1130054.00 | PG659301.04F | 1.7 | M1040140 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 96 OZ-IN | DN | €409.49 |
Çalışma Mekanizması
- Fren motorları, motora güç sağlamak ve frenlemek için bir elektromanyetik alan kullanır.
- Uygulanan akım boyunca bir manyetik kutup rotorunu iterek çalışırlar.
- Rotoru çevreleyen statorun kutupları, mili döndürmek için kuvvet uygular.
- Üniteye statik bir AC veya DC enjekte edildiğinde statorun kutupları statik hale gelir ve rotoru durdurur.
Özellikler
- Leeson genel amaçlı DC motorları, uygun kurulum için çıkarılabilir cıvatalı tabana sahip bir C-Face veya kare flanş tasarımına sahiptir.
- Motor sargılarını temiz, serin ve kuru tutmak için TENV / TEFC muhafazası ile donatılmıştır.
- Bu üniteler dinamik frenleme yeteneğine sahiptir ve ağır eksenel ve radyal yüklerin üstesinden gelmek için kalıcı olarak yağlanan sızdırmaz yataklar sunar.
- 40 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde H ve F Sınıfı yalıtım tiplerinde mevcuttur.
- Birlikte verilen büyük boy fırçalar uzun ömür sağlar ve fırça tutucu tasarımı sayesinde kolayca erişilebilir.
- Bu motorlar 1/4 hp'ye kadar tork üretir ve 3500 rpm'ye kadar hızlarda sürekli çalışma sağlar.
Standartlar ve Onaylar
- NEMA
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Sürekli görev operasyonu ne anlama geliyor?
Sürekli yük, en yüksek akımın sürekli olarak üç saat veya daha fazla çalışmasının beklendiği yerdir.
Bir motordaki şaftın amacı nedir?
Şaft, gövdeden ve motordan dışarı çıkan silindirik bir bileşendir. Motordan gelen enerjiyi son kullanım uygulamalarına dönüştürür.
H ve F sınıfı yalıtımdan kastınız nedir?
Bu motorlar sıcaklık kontrolü için H veya F Sınıfı izolasyona sahiptir. H Sınıfı yalıtımlı motorlar, 180 derece C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve F Sınıfı, maksimum 105 derece C sıcaklığa dayanabilir.
TENV ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı havalandırmasız (TENV) motorlar, sık sık sanitasyon veya temizlik gerektiren uygulamalar için ideal olan hava açıklıkları olmadan tasarlanmıştır. TEFC (tamamen kapalı fan soğutmalı) motorlar, dış havayı motora dolaştırmak için harici bir fan ile birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Makaslı Kaldırma Masaları
- Geniş Alan Süpürücüler
- Dökülme Kızakları ve Paletleri
- Ahşap Delme Ucu Uzantıları
- Manyetik Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Pompalar
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Pins
- OMRON Menteşe Silindiri Kolu Aktüatör Geçmeli Anahtarı
- MICRO 100 O-Ring Kanal Açma Aleti
- ACME ELECTRIC Üç Fazlı Kuru Tip Dağıtım Transformatörleri, 480V Delta Primer, Paslanmaz Çelik
- LABCONCO Züccaciye Yıkayıcılar
- INSTOCK Polonyalılar
- HUMBOLDT Organik Safsızlıklar Test Setleri
- GROVE GEAR Quill Girişli Sonsuz Dişli Redüktörler, Sol Sonsuz Dişli
- BALDOR / DODGE Solidlube, Flanş, Katı Kaymalı Rulmanlar
- LOUISVILLE FE4200HD Serisi Fiberglas Uzatma Merdivenleri
- TRI-ARC U-Design Çapraz Ayak Takımı