Leeson M1120042.00 | Cm31d17nz8 Doğru Akım Motoru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC Motor | AJ2WUZ CM31D17NZ8

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC Motor

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2WUZ Model: M1120042.00Çapraz Referans: CM31D17NZ8
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
€380.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Motor
Amper1.8
MontajM1041221
GörevCONT
verim%77.8
ÇevirmeTENV
Form Faktörü1.38
çerçeve31
HP1/6
Yalıtım sınıfıF
YağlamaÇok Yönlü EM
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40
MontajSQ. FLANŞ
AmbalajlarM1307027.01
rotasyonYENİDEN BAŞLAT
RPM1750
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Tork96 OZ-IN
TipDN
Gerilim90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)16.99
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)19.51

Ürün Detayı:

  • OPE rulmanı: 6201-13
  • PE Rulman: 6201-13
  • Eff% 100:% 77.8
  • İsim plakası: M100414802
  • Sargı: MD312327
  • GRUP: 1 B
  • Alt Grup: B
  • Boya: M1305027.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmbalajlarAmperMontajRPMHizmet faktörüMil Dia.TorkTipÜcret
LEESON M1110003.00 980.535 DC Motor | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€581.77
LEESON M1110015.00 980.539 DC Motor | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€297.74
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC Motor | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€710.34
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 DC Motor | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€121.14
LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC Motor | AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€755.67
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC Motor | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€113.82
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 DC Motor | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€349.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC Motor
€380.97 / Adet