Rulmanlar: top , Gövde Çapı: 6.5 " , Cıvata Daire Çapı: 5 7 / 8 " , Boru Kutusu Konumu: F1 , Tasarım: L , Görev: Sürekli , Görev döngüsü: Sürekli , Muhafaza: DP , Yükseklik: 8 1 / 8 " , Uzunluk Daha Az Şaft: 10 11 / 16 " , Yağlama: Çok Yönlü EM , Motorlu Uygulama: Pompa , Motor Tasarımı: Kondansatör-Başlangıç , Motor Muhafaza Tasarımı: Damlatmaz Açık , Motor Montaj Konumu: Yatay , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Alt Uygulaması: Yakın Bağlantılı Pompa , Motor Termal Koruması: Hayır , Montaj: sert , Etiket RPM'si: 1740 , NEMA Tasarımı: Hayır , Nominal Verimlilik: %79 , Hız Sayısı: 1 , Toplam uzunluk: 14 15 / 16 " , Ambalajlama: B , Faz: 1 , Döndürme: SEÇİCİ CCW , Şaft Çapı: 7 / 8 " , Şaft Uzunluğu: 4 3 / 16 "