LEESON 140665.00 C215K17DK1B Genel Amaçlı Motor
Madde: AJ2RZQ
Model: 140665.00Çapraz Referans: C215K17DK1B
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | pompa Motoru |
Montaj | 210-008.02 |
Kod | G |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 215JM |
Tam Yük Amperi | 36 |
HP | 7 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 83 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | KD |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.48 |
Gemi genişliği (cm) | 40.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00