LEESON PZ Serisi, AC Redüktörlü Motorlar, Üç Fazlı, TENV
stil | Model | Dişli Oranı | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. dönme momenti | Etiket RPM | Yüksüz RPM | Sarkık Yük | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125284.00 | 12:1 | 8.73 " | 24 inç-lb. | 142 | 150 | 180 lb | 100 için 150 | €1,127.42 | |
B | M1125283.00 | 30:1 | 9.03 " | 56 inç-lb. | 57 | 60 | 171 lb | 51 için 75 | €1,189.98 |
PZ Serisi, AC Redüktörlü Motorlar, Üç Fazlı, TENV
Leeson PZ Serisi AC dişli motorlar, üç fazlı uygulamalar için tasarlanmıştır ve motoru dış kirleticilerden korumak ve sızdırmaz hale getirmek için tamamen kapalı, havalandırmasız (TENV) bir muhafazaya sahiptir. Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde oksidasyon reaksiyonlarına karşı direnç için siyah parlak emaye kaplamalı çelik gövdeye sahiptirler. Bu dişli motorlar, sürtünme kayıplarını azaltmak için çift korumalı bilyeli yataklara ve sorunsuz güç aktarımı için iğneli yataklarla donatılmış paralel milli dişli kutularına sahiptir. Değişken frekanslı sürücülerin neden olduğu ani voltaj yükselmelerine karşı üstün koruma için inverter dereceli yalıtım sistemi (IRIS) ile daha da entegre edilmiştir. Bu AC dişli motorlar, 12, 24, 56 ve 100 lb-inç tork konfigürasyonlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Belge Ekranları
- Karıştırıcı
- Antistatik Sistemler
- Fileleme Sistemleri
- Elektrikli Hidrolik Aksesuarlar
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- dağıtım
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Çeşitler
- STREAMLIGHT Naylon Kılıf
- MACROMATIC Kapsüllü Zamanlayıcı Rölesi, SPDT
- KNIPEX Yan Kesiciler Esd Siyah / gri
- ATP Hortum 3/8 İnç, 100 Feet
- EATON 9000X Serisi Kondansatörler
- MILWAUKEE Bit Ekle
- RANCO Hat Voltajı Mekanik Tstats
- JUSTRITE Sadece Yağ Emici Pedler, Yapıştırılmış
- ALLEGRO SAFETY Ekshalasyon Valfi Kapakları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDVD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler