Leeson M1125283.00 | 6hhe1 Cm31t17nz27a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1125283.00 Ac Redüktörlü Motor 57 Devir Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A

LEESON M1125283.00 Ac Redüktörlü Motor 57 Rpm Tenv 208-230v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BTC Model: M1125283.00Çapraz Referans: 6HHE1 / CM31T17NZ27A
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
€1,336.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakŞanzıman: Ağır Hizmet Tipi, İğneli. Motor: Ağır Hizmet Topu
ÇevirmeTENV
BitişSiyah Parlak Emaye
Tam Yük Amperi0.4
Dişli Kutusu MalzemesiAlüminyum Döküm
Dişli MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Dişli Oranı30:1
Dişli TipiHelisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9
DişlilerSertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9
KonaklamaHaddelenmiş Çelik
Hz60
HP girişi1/15
Yalıtım sınıfıF4
Kama Boyutu1/4 "Kare x 3/4"
Uzunluk Daha Az Şaft9.03 "
YağlamaKalıcı Ağır Hizmet Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti56 inç-lb.
Motor Çerçevesi31
Motor Tipi3 Fazlı
MontajŞaft Yukarı Hariç Tüm Pozisyonlar
Etiket RPM57
Yüksüz RPM60
Sarkık Yük171 lb
Faz3
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı51 için 75
MühürlerTek Dudaklı, Yaylı, Ağır Hizmet Tipi
Hizmet faktörü1
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim208 230-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)14.3
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)18.11
HS kodu8501512020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli OranıUzunluk Daha Az ŞaftMaks. dönme momentiEtiket RPMYüksüz RPMSarkık YükRPM AralığıÜcret
LEESON M1125284.00 Ac Redüktörlü Motor 142 Rpm Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A M1125284.0012:18.73 "24 inç-lb.142150180 lb100 için 150€1,266.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1125283.00 Ac Redüktörlü Motor 57 Rpm Tenv 208-230v
€1,336.58 / Adet