LEESON Dik Açı Serisi, Redüktörlü Motorlar, Üç Fazlı, TEFC 230V
stil | Model | Dişli Oranı | Maks. dönme momenti | Etiket RPM | Yüksüz RPM | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145130.00 | 10:1 | 105 inç-lb. | 172 | 179 | 151 için 200 | €1,522.11 | |
B | M1145127.00 | 60:1 | 238 inç-lb. | 29 | 30 | 16 için 30 | €1,312.09 |
Dik Açı Serisi, Redüktörlü Motorlar, Trifaze, TEFC 230V
Leeson Dik Açı Serisi dişli motorlar, artan tork ve düşük hız çıkışı gerektiren uygulamalar için uygundur. Bu dişli motorlar, gıda işleme, malzeme taşıma ve paketleme endüstrilerinde kullanılır ve kararlılıkla 238 lb-inç'e kadar torka dayanacak döküm alüminyum dişli muhafazalarına sahiptir. Bu dişli motorlarda, motor sargılarının aşırı ısınmasını önlemek için TEFC muhafazaları bulunur. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için siyah parlak emayeleri vardır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrik Yönlendiricileri
- Kaydırmalı Testere Bıçakları
- Çöp Torbası ve Kutu Astar Aksesuarları
- Radyal Bıçaklı Üfleyici, Kayış Tahrikli
- Hidrolik İki Kademeli Dişli Pompalar
- Raflar ve Depolama Rafları
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Staples
- ENPAC Varil Dökülmesini Engelleme Paleti
- MOON AMERICAN Döndürme Kapatma
- MILWAUKEE Test Talepleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duvar Pisti Yarış Pisti Parçaları ve Aksesuarları
- CONRADER CTG Serisi Tank İçi Çekvalfler
- SKB Koruyucu Kılıf, 25 5/8 İnç
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Plastik Arabalar
- SPEARS VALVES FKM Contalı PVC Yeni Stil Tank Adaptörleri, Fipt x SR Fipt SS Yaka
- OIL SAFE Renk Kodlu Çelik Boru Gres Tabancaları, Kol
- VESTIL GR-H2R Serisi Otoyol Korkulukları, Bırakma