LENOX TOOLS Vari-Bit Step Drill Bit Kits
stil | Model | Bit Uzunluğu | Parça sayısı | beden | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30889 | 2-3 / 4 ", 3" | 3 | 1/8 - 1/2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | €241.25 | |
B | 30929-VB30929 | 2-3/4", 3", 3-1/8" | 4 | 1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8" | 1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | €456.20 |
Değişken Bit Adım Matkap Ucu Kitleri
Lenox kademeli matkap ucu kitleri, bakım, metal imalat ve üretim tesislerinde metal veya çelik sacları kesmek için farklı boyutlarda değişken uçlar içerir. Dayanıklılık ve güç için buhar oksit kaplamalı yüksek hız çeliği konstrüksiyona sahiptirler. Bu matkap uçları, yuvarlak çapaksız delikler kesmek için patentli iki kanallı tasarıma ve daha hızlı penetrasyon için bir PowerDrive uca sahiptir. 3 ve 4 değişken uçlu kademeli matkap ucu içeren bu matkap ucu setlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gres Bağlantı Kitleri
- Basınçlı Yıkama Hortumları
- Emme Flanşları
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- Üfleyiciler
- Görev Işıkları
- Kaynak Malzemeleri
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Yağ Soğutucuları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Santrifüj Tüpleri
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Tip 3R Donanım Kitleri
- WATTS İlk Kontrol Kitleri
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 5/8-28 Un
- APPROVED VENDOR Kauçuk Tutucu Pedler
- HUMBOLDT Dijital Vakum Basınç Regülatörleri, Dikey
- TB WOODS 3VX Bölümlü V Kayışları
- BROWNING B5V Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 3 Yivli