Lenox 30889 | Hss Kademeli Matkap Ucu Seti 3 Parça | 4xl29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LENOX TOOLS 30889 Hss Kademeli Matkap Ucu Seti 3 Parça | AE2HVR 4XL29

LENOX TOOLS 30889 Hss Kademeli Matkap Ucu Seti 3 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2HVR Model: 30889Çapraz Referans: 4XL29
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
€241.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kademeli Matkap Ucu Seti
Bit Uzunluğu2-3 / 4 ", 3"
BitişBuhar Oksit
MalzemeHSS
Flüt Sayısı2
Delik Ölçü Sayısı31
Parça sayısı3
Şaft Boyutu1/4 x 3/8 "
Sap TipiÜç Daire
beden1/8 - 1/2 "
Dahil Boyutlar1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Adım Kalınlığı1/32 "ve 1/16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207506000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuParça sayısıbedenDahil BoyutlarÜcret
LENOX TOOLS 30929-VB30929 Kademeli Matkap Seti GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6 30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€456.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LENOX TOOLS 30889 Hss Kademeli Matkap Ucu Seti 3 Parça
€241.25 / Adet