A Temel malzeme: Dökme demir , Rulman Tipi: top , Kordon Uzunluğu: 10ft. , Çap: 9 39 / 64 " , Görev: Sürekli , GPM Su @ 25 Ft. Kafa: 29 , GPM Su @ 30 Ft. Kafa: 18 , Konut: Dökme demir , Ev materyalleri: dökme demir , Pervane Malzemesi: Polipropilen , Maks. Dia. Katılar: 1 / 2 " , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 140 Derece F , Maks. Sıcaklık: 140 F , Motor devri: 3450 , Motor tipi: PSC , Güç Kablosu Uzunluğu: 25ft. , devir: 3450 , Şaft Malzemesi: Paslanmaz çelik , Mil Contası: Karbon, Seramik, Buna , Anahtar Türü: algılayıcı , Termal koruma: Evet , Üst Malzeme: Polipropilen , Tip: Asansör