NORTON AŞINDIRICILAR Orta Yoğunluklu Yedek Pedler
stil | Model | gövde Malzemesi | Çap | Yüz Montaj Tipi | Maks. Hızlandırmak | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059354 | Köpük | 3" | Kanca ve ilmek | 20,000 rpm | 5 | €157.54 | |
B | 66261006948 | Köpük | 4.5 " | Kanca ve ilmek | 10,000 rpm | 5 | €433.20 | |
C | 66261059360 | Köpük | 5" | Kanca ve ilmek | 10,000 rpm | 5 | €417.77 | |
D | 66261016581 | Kauçuk | 4" | TR | 8000 rpm | 1 | €34.32 |
Orta Yoğunluklu Yedekleme Pedleri
Norton Abrasives orta yoğunluklu disk yedekleme pedleri, parlatma ve zımparalama uygulamalarında mini, açılı veya kalıp taşlama makineleri gibi aksesuarları destekler ve güvenli hale getirir. Sırasıyla neme karşı direnç veya kaygan yüzeylerde mükemmel stabilite sağlamak için köpük veya kauçuk yapıya sahiptirler. Disklerin sağlam ankrajı için cırt cırtlı veya TR roll on / off face montaj tipi bağlantı elemanlarına sahiptirler. Seçili modellerde, testere dişlerinin hareket etmesini önlemek için dişli mil deliği arka montajı bulunur. Bu balatalar 8000, 10000 & 20000 rpm çalışma hızlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çok Uçlu Tornavidalar
- Köpük Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Yeraltı Yağmurlama Başlığı Nozulları
- Hidrolik Kartuş Valfler
- Güvenli Depolama Binaları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Egzoz fanları
- HVAC Kontrolleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Yönlendiriciler
- CONRADER DBD Serisi Deşarj Vanaları
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000 Serisi Orta Hizmet Conta Kesici Kitleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapalı Mastarlar, 7/16-24 Uns
- SPEARS VALVES PVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, SS Pabucu, FKM
- WRIGHT TOOL Tespit Halkası Pensesi/Sabit Uç
- EATON Ana Sigortalı Anahtarlar
- MARTIN SPROCKET Tek Delikli Ebat Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- EATON Hidrolik Hortum ve Flanş Rekorları
- TIMKEN Tek Dudaklı Yağ Keçeleri, Silikon
- REED INSTRUMENTS Yedek Problar