ASANSÖR ÜRÜNLERİ Makaslı Kaldırma Masası, Standart
stil | Model | Temel Boyut | Kapasite | Maks. Yükseklik | Maksimum Platform Boyutu | Dikey Seyahat | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-24 | 24 "36 x" | 2000 lbs. | 31 " | 48 "60 x" | 24 " | €6,135.34 | |
A | LPT-040-24 | 24 "36 x" | 4000 lbs. | 31 " | 48 "60 x" | 24 " | €6,633.61 | |
A | LPT-050-24 | 24 "36 x" | 5000 lbs. | 31 " | 48 "60 x" | 24 " | €6,874.16 | |
A | LPT-060-24 | 24 "36 x" | 6000 lbs. | 31 " | 48 "60 x" | 24 " | €7,149.07 | |
A | LPT-025-24 | 24 "36 x" | 2500 lbs. | 31 " | 48 "60 x" | 24 " | €6,174.00 | |
A | LPT-030-24 | 24 "36 x" | 3000 lbs. | 31 " | 48 "60 x" | 24 " | €6,544.84 | |
A | LPT-035-24 | 24 "36 x" | 3500 lbs. | 31 " | 48 "60 x" | 24 " | €6,589.23 | |
A | LPT-045-36 | 24 "48 x" | 4500 lbs. | 43 " | 48 "72 x" | 36 " | €6,363.00 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paslanmaz çelik boru
- Mikrometre Tork Anahtarları
- Boru Çerçeve Arabaları
- Kapalı Servis Arabaları
- Nakavt Burçlar
- Havalandırma
- Yanma Testi
- Torna Araçları
- Pnömatik Motorlar
- Kaynak Kimyasalları
- SCOTCH Maskeleme bandı
- NITE IZE Karabina Klipsleri
- DAYTON 24 İnç Yüksek Sıcaklık Endüstriyel Fanlar
- DIXON Filtre Tahliye Kitleri
- ACROVYN Köşe Koruma İstiridye Gri
- DESTACO 460/480 Serisi Squeeze Action Pense Kelepçeleri
- THOMAS & BETTS Naylon İzoleli Maça Terminalleri
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 125 IPS Fabrikasyon Fitting Kapakları, Conta
- COMPX NATIONAL Metal Çekmece Sürgüleri
- STEARNS BRAKES 350 Serisi Anahtar/Kapasitör Grupları