DESTACO 460/480 Serisi Squeeze Action Pense Kelepçeleri
stil | Model | Holding Kapasitesi | Malzeme | Maks. Sıkıştırma Kalınlığı | Çene Derinliği | Çene Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 463 | 700 Lbs. | Çelik | 54.2mm | 2.72 " | 3" | €101.58 | |
B | 462 | 700 Lbs. | Çelik | 29.5mm | 2.72 " | 1.75 " | €90.76 | |
C | 462-2 | 700 Lbs. | Çelik | 30.5mm | 2.72 " | 1.75 " | €116.00 | |
D | 486 | 1000 Lbs. | Çelik | 138.4mm | 2.56 " | 6" | €132.30 | |
E | 484 | 1200 Lbs. | Çelik | 76.5mm | 2.56 " | 3.83 " | €123.08 | |
F | 482 | 1200 Lbs. | Çelik | 29.5mm | 2.56 " | 1.7 " | €117.12 |
460/480 Serisi Squeeze Action Pense Kelepçeleri
Destaco 460 & 480 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, bağlantı elemanlarının veya kalıcı olarak monte edilen kıskaçların gereksiz olduğu iş tutma uygulamaları için tasarlanmış taşınabilir makine kıskaçlarıdır. Bu kıskaçlar, çeneleri açıp kapatan ergonomik bir tutamağa ve iş parçasına uyacak şekilde kenetleme yüksekliğini ayarlayan dişli iş tutma miline sahiptir. Kelepçenin daha hızlı ve daha kolay açılmasını sağlayan iki yönlü bir tetik serbest bırakma ile birlikte gelirler. Tabanın önünü veya üstünü bir kaba veya kapağa kaynak yaparak tutturmak için uygundurlar. Bu kelepçeler ergonomik bir tutuşa sahiptir ve 1200 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. En zorlu ortamlar için tasarlanmıştır ve döner kalıpların ayırma hattı kelepçesi için uygundurlar. Bu çekme mandallı kelepçeler, en üst düzeyde güvenliği sağlamak için korozyona dayanıklı paslanmaz çelik perçinler ve kalıplanmış tutamaklarla birlikte gelir. Destaco 460, 480 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, titreşim sönümleme ve stabilite sağlamak için M10 döner ayak mili ile birlikte verilir. Bu kelepçeler, iş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette bağlama gerektiren uygulamalar için dar toleranslarla işlenir.
Kullanımlar
Destaco 460, 480 Serisi sıkıştırmalı pense kelepçeleri, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj işlemleri için tasarlanmıştır.
Özellikler
- Destaco 460, 480 Serisi sıkıştırmalı pense kelepçeleri, sert endüstriyel koşullara karşı yapısal sertlik ve aşınma direnci sağlamak için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu sıkma hareketli pense kelepçeleri, tek elle kolay kullanım sağlayan iki yönlü bir tetik serbest bırakma mekanizmasına sahiptir.
- Maksimum 2.72 inç çene derinliği sunarlar.
- Destaco 460, 480 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, farklı boyutlardaki iş parçalarını sıkıştırmak için kolayca ayarlanabilen ayarlanabilir bir mile sahiptir.
- Bu sıkma hareketli pense kıskaçları, iş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette kenetleme gerektiren uygulamalar için dar toleranslara göre işlenmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 468206-M & 210203-M: Bu döner üst miller, Destaco 460 & 480 Serisi sıkıştırma hareketli pense kelepçeleri ile kullanım için tasarlanmıştır, böylece kelepçeler ve kelepçeli parçalar arasında bir yastıklama sağlar, böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler . Mükemmel yağ direnci sağlar ve LABS (silikon) içermez. Bu iş mili, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 460, 480 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, çevre sağlığı, maksimum kullanıcı güvenliği ve kıskaçların kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Montaj
- Destaco 460, 480 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, tutamak kullanılarak kıskaç çenesi açılarak kolayca takılabilir. Kollar daha sonra kelepçeyi yerinde kilitlemek için merkezi konuma karşı sıkıca sıkıştırılır.
Sık Sorulan Sorular
Sıkma hareketli pense kelepçesi nedir?
Destaco sıkıştırmalı pense kıskaçları, plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan sıkma tarzı kıskaçlardır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kelepçeleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Manuel sıkıştırma nedir?
Pnömatik düz çizgi hareketli kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Yuvaları
- Yumuşak Taraflı Depolama
- Refraktometreler
- Plastik Çubuk Stoku
- Barutlu Çivi Tabancaları ve Tabanca Kitleri
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Tekerler ve Tekerlekler
- Güç İletim Kayışları
- Kutular
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- WIRECRAFTERS Menteşeli Kapı Silindir Kilidi - Anahtarlı
- VULCAN HART Braket, Hızlı Bağlantı Kesme
- METRO Servis Arabası, 800 Lbs Yük Kapağı., SS, Gümüş
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 3-1/4 İnç Dış Çap
- COXREELS Alumi-Pro Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-20 Un
- EATON E26 Serisi Sesli Alarm Üniteleri
- EATON 90 Derece Dirsek Hidrolik Hortum Adaptörleri
- MARTIN SPROCKET Ofset Lokma Anahtarlar, 6 Nokta
- BOSCH Ahşap Delme Uçları