LINCOLN ELECTRIC Plazma Kesiciler
stil | Model | Kablo Uzunluğu | Kesme Kapasitesi | Giriş Gerilimi | + | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3477-1 | - | - | - | Plazma Kesme | - | - | - | €9,783.27 | |
B | K2809-1 | - | - | - | Plazma Kesme | - | - | - | €8,934.12 | |
A | K3477-2 | - | - | - | Plazma Kesme | - | - | - | €10,584.68 | |
C | K2806-1 | 10 | 1/2 | 208 / 230V | Plazma Kesici ve Hava Kompresörü | 18.9 | 15.2 | 8.5 | €3,139.71 | |
D | K2807-1 | 20ft. | 3 / 4 " | 208/230/1/50/60 | Plazma Kesme | 18.9 " | 15.2 " | 8.5 " | €3,404.03 | |
E | K2808-1 | 25ft. | 1-1 / 4 " | 208/575/1/3/50/60 | Plazma Kesme | 22.1 " | 15.2 " | 8.5 " | €5,550.18 |
Plazma Kesiciler
Lincoln Electric plazma kesiciler, iş parçası üzerinde bir elektrik arkı yayan ve cürufsuz hassas kesimler sağlayan yüksek sıcaklıkta plazma gazı üretmek için kullanılır. Markanın TOMAHAWK Serisi plazma kesicileri, düşük frekans aralığında plazma arklarını başlatmak için tasarlanmış patentli Dokunmatik Başlatma sistemine sahiptir. 1/2 ve 1-1/4 inç arasında değişen nominal kesme kapasitesinde sürekli iş akışına izin verirler ve gaz basıncını ayarlamak ve gaz hattını temizlemek için bir ön panel tahliye modu ile entegredirler. Seçilen modeller, 575 V'a kadar giriş gücünü otomatik olarak algılamak ve ayarlamak için PowerConnect teknolojisiyle birlikte gelir ve bu nedenle HVAC spiral kanal, denizcilik onarımı, metal yapı ve çatı inşaatı uygulamaları için idealdir. 10, 20 ve 25 inç kablo uzunluklarında mevcut olan bu plazma kesicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Etiketleme Makinesi Aksesuarları
- Arama Kaliperleri
- Dolap Tezgah Aksesuarları
- Sıvı Seviye Şalteri Aksesuarları
- Motor Malzemeleri
- Contalar
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Çeşitler
- EDSAL Mobil Servis Tezgahı
- DAYTON Kollu Zincirli Vinçler
- DBI-SALA Kapalı Alan Vinçleri
- DBI-SALA Kapalı Alan Tripod
- ACME ELECTRIC Endüstriyel Kontrol Transformatörleri, 240 x 480V Primer
- THOMSON Flanşlar
- LOVEJOY ES Serisi, Tek Kiriş Set Vidalı Tip Kaplin, İnç Delikler
- VESTIL DCR-110 Serisi Manuel Tambur Taşıyıcıları/Döndürücüleri
- NIBCO Tapalar, Poliviniliden
- BALDOR / DODGE ISAF, İki Cıvatalı Yastık Blok, Parçalı Oynak Makaralı Rulmanlar