LOVEJOY ES Series, Single Beam Set Screw Style Coupling, Inch Bores
stil | Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456650 | - | - | 1 / 2 "x 1 / 2" | - | - | - | 17 inç-lbs. | - | €122.03 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514458286 | 0.188 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 8" | 10000 rpm | 0.118 " | 2.7300 lbs.in.sq. | 1.80 inç-lbs. | 0.512 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 "X 1/4" | 10,000 rpm | 0.157 " | - | 5 inç-lbs. | 0.748 " | €41.86 | |
B | 68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514458294 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514456636 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inç-lbs. | 1.102 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514458302 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.315 " | 207.0800 lbs.in.sq. | 17 inç-lbs. | 1.102 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yığın ve Yuva Kapsayıcıları
- Elektrikli Hortum Kesme Testereleri
- Aksiyal Fan Aksesuarları
- Sling Aksesuarları
- Toprak Çekirdek Örnekleme Kitleri
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- EAGLE GROUP Bulaşıkhane Evyesi, 2 İstasyonlu
- HUBBELLOCK Yuvaları Kilitleme
- MYTON INDUSTRIES Nervürlü Duvar Konteyneri
- SPARTAN SCIENTIFIC 3685 Serisi, Solenoid Valf
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC Yağmurlama Sistemi 22-1/2 Derece. Sokak Dirsekleri, Tıkaç x Soket
- SPEARS VALVES PVC Tablo 80 Bağlantı Rakorları 2000, Fipt x Fipt FKM O-Ring
- NORTON ABRASIVES Bulaşık Taşlama Taşı
- ARO Çıkış Manifoldları
- TB WOODS Kaplin Hub'ları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MDDS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler