LIQUATITE Esnek Metalik Olmayan Boru
stil | Model | uzunluk | Viraj Yarıçapı | Renk | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Tip | Boru Boyutu | Çekirdek malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNM-P 13x50 ORG | 50ft. | 6" | Portakal | 1.415 " | -4 Derece 140 Derece | A Tipi İnşaat | 1" | Naylon File | €802.83 | |
B | NM-15x50 GRİ | 50ft. | 9" | Gri | 1.865 " | -4 Derece 176 Derece | B Tipi İnşaat | 1-1 / 2 " | Sert PVC | €371.88 | |
B | NM-16x50 GRİ | 50ft. | 11 " | Gri | 2.34 " | -4 Derece 176 Derece | B Tipi İnşaat | 2" | Sert PVC | €425.54 | |
B | NM-11x100 GRİ | 100ft. | 3.25 " | Gri | 0.93 " | -4 Derece 176 Derece | Sıvı Geçirmez, Tip B Yapı | 1 / 2 " | PVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye | €124.24 | |
B | NM-10x100 GRİ | 100ft. | 2" | Gri | 0.775 " | -4 Derece 176 Derece | Sıvı Geçirmez, Tip B Yapı | 3 / 8 " | PVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye | €130.46 | |
B | NM-12x100 GRİ | 100ft. | 4.25 " | Gri | 1.17 " | -4 Derece 176 Derece | Sıvı Geçirmez, Tip B Yapı | 3 / 4 " | PVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye | €188.09 | |
B | NM-13x100 GRİ | 100ft. | 6.5 " | Gri | 1.44 " | -4 Derece 176 Derece | Sıvı Geçirmez, Tip B Yapı | 1" | PVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye | €304.24 | |
A | LNM-P 11x100 ORG | 100ft. | 3" | Portakal | 0.91 " | -4 Derece 140 Derece | A Tipi İnşaat | 1 / 2 " | Naylon File | €927.06 | |
A | LNM-P 12x100 ORG | 100ft. | 4" | Portakal | 1.15 " | -4 Derece 140 Derece | A Tipi İnşaat | 3 / 4 " | Naylon File | €1,273.22 | |
B | NM-14x100 GRİ | 100ft. | 8" | Gri | 1.63 " | -4 ila 176 F | B Tipi İnşaat | 1-1 / 4 " | Sert PVC | €407.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Birleştirilmiş Dokumasız Tekerlekler
- Algılama Probları
- Pencere Hayranları
- Shrink Wrap Filmleri
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- Yüz Koruyucular
- dağıtım
- Akülü Aletler
- Çatı Vantilatörleri
- Havalandırma
- WIEGMANN Kare Aksiyal Fan
- DYNALON Entegre Çıkış Ucu, Havalandırmasız Yıkama Şişesi, Dar Ağız
- BESSEY Düz Snip
- APPROVED VENDOR Otomotiv Servis Konektörü
- WESTWARD Kaynak Teli R45
- CH HANSON Portatif Vantilatörler
- BENCHMARK SCIENTIFIC Yedek Sızdırmazlık Halkaları
- SPEARS VALVES CPVC True Lug Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, Çinko Lug, Buna-N
- KIMBLE CHASE PTFE Konik Conta Giriş Adaptörleri
- BOSTON GEAR Piston Mili Silindirleri, Yuvarlak Gövde, Tek Hareketli