Liquatite Nm-10x100 Gri ​​| Boru Sıvı Geçirmez 3/8 İnç 100ft Gri | 1ypf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE NM-10x100 GRY Boru Sıvı geçirmez 3/8 İnç 100ft Gri | AB4LHP 1YPF7

LIQUATITE NM-10x100 GRY Boru Sıvı geçirmez 3/8 İnç 100ft Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LHP Modeli: NM-10x100 GRYÇapraz Referans: 1YPF7
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
€130.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metalik Olmayan Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı2"
RenkGri
Boru Boyutu3 / 8 "
Çekirdek malzemePVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye
Dia İçinde.0.485 "
Ceket malzemesiPVC
uzunluk100ft.
Dış Çap.0.775 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece 176 Derece
TipSıvı Geçirmez, Tip B Yapı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.98
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)46.99
HS kodu3917390020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Type B Construction

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukViraj YarıçapıRenkDış Çap.Sıcaklık. menzilTipBoru BoyutuÇekirdek malzemeÜcret
LIQUATITE NM-11x100 GRY Boru Sıvı geçirmez 1/2 İnç 100ft Gri | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 GRİ100ft.3.25 "Gri0.93 "-4 Derece 176 DereceSıvı Geçirmez, Tip B Yapı1 / 2 "PVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye€124.24
LIQUATITE NM-12x100 GRY Boru Sıvı geçirmez 3/4 İnç 100ft Gri | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 GRİ100ft.4.25 "Gri1.17 "-4 Derece 176 DereceSıvı Geçirmez, Tip B Yapı3 / 4 "PVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye€188.09
LIQUATITE NM-13x100 GRY Boru Sıvı geçirmez 1 İnç 100ft Gri | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 GRİ100ft.6.5 "Gri1.44 "-4 Derece 176 DereceSıvı Geçirmez, Tip B Yapı1"PVC Duvar İçine Gömülü Sert PVC Takviye€304.24
LIQUATITE NM-14x100 GRY Esnek Boru 1 1/4 İnç 100ft Gri | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 GRİ100ft.8"Gri1.63 "-4 ila 176 FB Tipi İnşaat1-1 / 4 "Sert PVC€407.02
LIQUATITE NM-15x50 GRY Esnek Boru 1 1/2 İnç 50ft Gri | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 GRİ50ft.9"Gri1.865 "-4 Derece 176 DereceB Tipi İnşaat1-1 / 2 "Sert PVC€284.50
LIQUATITE NM-16x50 GRY Esnek Boru 2 İnç 50ft Gri | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 GRİ50ft.11 "Gri2.34 "-4 Derece 176 DereceB Tipi İnşaat2"Sert PVC€425.54
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG Esnek Boru 1/2 İnç 100ft Turuncu | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 ORG100ft.3"Portakal0.91 "-4 Derece 140 DereceA Tipi İnşaat1 / 2 "Naylon File€927.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE NM-10x100 GRY Boru Sıvı geçirmez 3/8 İnç 100ft Gri
€130.46 / Adet