LIQUATITE Sıvı Geçirmez Esnek Metalik Olmayan Boru
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Boru Boyutu | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NM-10x50 GRİ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | €60.48 | |
A | NM-11x50 GRİ | 3.25 " | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | €64.38 | |
A | NM-12x50 GRİ | 4.25 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | €89.33 | |
A | NM-13x50 GRİ | 6.5 " | 1" | 1.041 " | 1.29 " | €137.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- High Bay Floresan Armatürler
- Çamur Kanatları ve Muhafızları
- Döner Vidalı Hava Kompresörleri
- Kancalar ve Seçtikleri
- Kablosuz Basma Düğmeleri
- Dolaplar
- Süzme
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Zımpara
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- CS JOHNSON El Sıkma Saplaması
- GENOVA Adaptörler
- SPEEDAIRE Çift Etkili Hava Silindirleri, 1.25 İnç İç Çap
- ELECTROMARK Dikkat Etiketi, Kart Stoğu, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- DIXON Hidrolik Hortum Bağlantı Elemanları
- EATON E22 Serisi Buton Işık Üniteleri
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Konik Burçlu A Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- ENERPAC Servis Kitleri
- DAYTON Muhafızlar