Liquatite Nm-11x50 Gri ​​| Boru Metalik Olmayan 50ft 1/2in | 4jc63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE NM-11x50 GRY Boru Metalik Olmayan 50ft 1 / 2in | AD8DKY 4JC63

LIQUATITE NM-11x50 GRY Spiral Metalik Olmayan 50ft 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8DKY Modeli: NM-11x50 GRYÇapraz Referans: 4JC63
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
€64.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metalik Olmayan Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı3.25 "
RenkGri
Boru Boyutu1 / 2 "
Çekirdek malzemeSert PVC
Dia İçinde.0.622 "
Ceket malzemesiPVC
uzunluk50ft.
Dış Çap.0.82 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece 176 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)46.48
Gemi genişliği (cm)46.48
HS kodu3917390002
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Type B Construction

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoru BoyutuDia İçinde.Dış Çap.Ücret
LIQUATITE NM-10x50 GRY Boru Metalik Olmayan | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRİ2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€60.48
LIQUATITE NM-12x50 GRY Boru Metalik Olmayan | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRİ4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€89.33
LIQUATITE NM-13x50 GRY Boru Metalik Olmayan | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRİ6.5 "1"1.041 "1.29 "€137.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE NM-11x50 GRY Spiral Metalik Olmayan 50ft 1/2in
€64.38 / Adet