LITTLE GIANT 3 Taraflı Yükseltilmiş Hasır Kasalı Kamyon
stil | Model | Caster Tekerlek Dia. | Caster Tekerlek Genişliği | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RP3X-2448-5PY | 5" | 1.25 " | 1200 lbs. | 53 " | 24 " | 48 " | 24 " | €727.34 | |
A | RP3X-1832-5PY | 5" | 1.25 " | 1200 lbs. | 37 " | 18 " | 32 " | 18 " | €555.20 | |
A | RP3X-2436-5PY | 5" | 1.25 " | 1200 lbs. | 41 " | 24 " | 36 " | 24 " | €623.52 | |
A | RP3X-2448-6PY | 6" | 2" | 2000 lb | 53 " | 24 " | 48 " | 24 " | €1,011.27 | |
A | RP3X-3048-6PY | 6" | 2" | 2000 lb | 53 " | 30 " | 48 " | 30 " | €915.35 | |
A | RP3X-2436-6PY | 6" | 2" | 2000 lb | 41 " | 24 " | 36 " | 24 " | €931.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Aydınlatma Muhafazaları ve Kitleri
- Havalı Çivi Çakma Makineleri
- Medya Rulolarını Filtrele
- Kayış Tahrikli Çift Girişli İleri Eğri Üfleyiciler
- Kesin Amaçlı Motorlar
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Alet Saklama
- Pirinç
- CELLTREAT Doku Kültürü Çanağı
- SPEARS VALVES PVC Gösterge Korumaları, PTFE Diyafram
- BALDOR MOTOR Kare Flanşlı Pompalar, Üç Fazlı, ODP
- EATON GB Serisi Komple Kompakt Şalterler, G Pano
- MARTIN SPROCKET Fiberglas Yedek Kol Kitleri
- CLC Alet çantası
- DOMNICK HUNTER Yağ / Su Ayırıcılar
- SMC VALVES Vc Serisi Vana
- VESTIL LM Serisi Ekonomik Bomlar, Teleskopik Olmayan