VESTIL LM Serisi Ekonomik Bomlar, Teleskopik Olmayan
stil | Model | Maks. Kanca Noktası | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | 36" Tek Kanca Kapasitesi | 48" Tek Kanca Kapasitesi | 60" Tek Kanca Kapasitesi | 72" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-EBNT-8-24 | 78.5 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 80.38 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | €3,346.06 | |
B | LM-EBNT-8-30 | 78.5 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 80.38 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | €3,446.20 | |
C | LM-EBNT-8-36 | 78.5 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 80.38 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | €3,547.97 | |
D | LM-EBNT-6-36 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,652.99 | TEKLİF TALEBİ
|
E | LM-EBNT-4-11 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,532.01 | TEKLİF TALEBİ
|
F | LM-EBNT-4-24 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.63 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,579.12 | TEKLİF TALEBİ
|
G | LM-EBNT-4-30 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,632.20 | TEKLİF TALEBİ
|
H | LM-EBNT-4-36 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,680.84 | TEKLİF TALEBİ
|
I | LM-EBNT-6-11 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,428.25 | |
J | LM-EBNT-6-24 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.63 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,504.06 | TEKLİF TALEBİ
|
K | LM-EBNT-6-30 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,580.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genel Amaçlı El Arabaları
- Kombinasyon Kare Setleri ve Bileşenleri
- Kronometreler
- Adaptörlere dokunun
- Otobüs Fişleri
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Parantez ve Parantez
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Boru Montajı
- APPLETON ELECTRIC Ön Kapak / Bölme / Anahtar Grubu
- KIDDE Kilit kutusu
- EATON Devre Kesiciler, CHB Serisi, Cıvata Bağlantılı
- DAYTON Kondansatör Jumper Tel Setleri
- DUCTMATE Damperli İnç Çap Göstergeli Kendinden Contalı Bileziği
- APPROVED VENDOR Uhmw-pe Levha, Beyaz
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Rakor Redüksiyon Wyes, Soket x Soket x Soket
- SPEARS VALVES Diskli Kelebek Vana CPVC Standart Vana Revizyon Kitleri, FKM
- EATON ND Serisi Elektronik Kompakt Devre Kesiciler, ND Çerçeve
- EATON IEC XB Serisi Geçmeli Köprüler